絞り込み
容量(L)
  • 0.25(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 15(4)
  • 20(3)
  • その他(1)
材質(プレート)
  • アルミ(1)
  • ステンレス(2)
  • セラミック(3)
  • 樹脂(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500(7)
  • 1700(1)
  • 1800(1)
  • 2000(1)
  • 2500(1)
  • その他(1)
ブランド
  • IKA
  • アズワン(38)
  • JEIO TECH(25)
  • 三商(20)
  • ケニス(15)
  • 小池精密機器製作所(11)
  • 増田理化工業(8)
  • ヤマト科学(7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • 日伸理化(6)
  • scinics(サイニクス)(4)
  • TOHO(トーホー)(3)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
  • ADVANTEC(3)
  • ナリカ(3)
  • bitstrong(ビットストロング)(3)
  • アイシス(2)
  • VELP(2)
  • MMK SCIENTIFIC(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットマグネットスターラー(C-MAG) IKA

    ホットマグネットスターラー(C-MAG)

    IKA
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
  • ホットマグネットスターラー(デジタル) IKA

    ホットマグネットスターラー(デジタル)

    IKA
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。 PID制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V、50/60Hz材質(プレート)セラミック温度設定範囲(℃)500(最高)
  • マグネットスターラー(C-MAG) IKA

    マグネットスターラー(C-MAG)

    IKA
    96,980税込106,678
    1個
    6日以内出荷から46日以内出荷
    耐薬品性に優れたセラミックプレートを採用。 コントロールパネルの位置を前面にし、また高い位置に配置することで試料の侵入を防止します。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
  • 小型マグネットスターラー IKA

    小型マグネットスターラー

    IKA(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。
    モーターDCブラシレスモーター
  • 電磁コイル式マグネットスターラー IKA

    電磁コイル式マグネットスターラー

    IKA
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    小型・薄型でスペースを取りません。 電磁コイル式回転駆動技術が可能にした超薄型マグネットスターラー。 駆動部品が無いため消耗部品がありません。 逆回転機能付き(セッティングにより30秒ごとの自動反転機能)で撹拌ムラを解消します。 耐薬品性に優れた素材を使用。 低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。
    仕様防塵防水 IP65質量(kg)0.3電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])15~1500本体寸法(mm)116×175×12材質(プレート)ポリエステルコーティング撹拌容量(mL)800防塵防水性能IP65アズワン品番1-1813-01プレート寸法(Φmm)100
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
    付属品PT1000温度センサ寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1500最高温度(℃)310撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)アルミニウムインターフェースUSB RS-232Cヒーター容量(W)600プレート寸法(Φmm)135
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷
    耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
    付属品PT1000温度センサ寸法(mm)220×354×88質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1500最高温度(℃)500プレート寸法(mm)180×180撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)セラミックヒーター容量(W)1000
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    1個
    取扱い終了
    回転数・温度がデジタル表示で正確にモニタリングできます。 RETコントロールは重量測定機能付です(最大5kg)。 RCTベーシックは温度コントローラを併用できます。
    寸法(mm)160×270×85質量(kg)3電源AC100V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ135ヒーター(W)600撹拌容量(L)20
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    RHデジタルはデジタル表示を採用しています。 ヤケド防止のため、スイッチを切っても「HOT」サインが点灯します。 RHベーシックWとRHデジタルWはセラミックコートプレート採用で、優れた耐薬品性をもちます。
    寸法(mm)160×246×90質量(kg)2電源AC100V・50/60Hz最高温度(℃)320プレート寸法(mm)Φ135ヒーター(W)600撹拌容量(L)15材質(プレート)SUS304
  • ホットマグネットスターラー(アナログ) IKA

    ホットマグネットスターラー(アナログ)

    IKA
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    設定温度はデジタル表示です。天板が550℃以上になると自動で電源を切る安全設計です。マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。溶液温度コントローラー(別売)を使用すると、より正確な温度コントロールを実現できます。
    電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])100~1500温度範囲(℃)50~500材質(プレート)セラミックス
  • スターラー用ボスヘッド(H16V固定用) IKA

    スターラー用ボスヘッド(H16V固定用)

    IKA
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    適合本体ホットプレートスターラー(RCT basic、RH basic)、ホットマグネットスターラー(C-MAG HS7、C-MAG HS10)アズワン品番1-6607-05
スターラー