5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準付属の温度センサー接続時は、±1℃のコントロールが可能です。最新モデルは、より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。
仕様●固定クリップサポート、●撹拌容量(H2O):Max20L 付属品外部温度センサー(PT1000.60) 寸法(mm)165×270×85 質量(kg)2.4 電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])50~1500 最高温度(℃)310 電源コード(m)1.5 3Pプラグ(2P変換アダプター付き) 材質(プレート)アルミニウムアロイ ヒーター容量(W)600 アズワン品番1-5448-21-22 プレート寸法(Φmm)135
1台
159,800 税込175,780
17日以内出荷

TFTディスプレイ採用。温度センサーH67.60標準付属。簡易的なプログラミング機能搭載。インターバル操作可能。タイマー機能有。ロック機能有。過負荷保護機能有。エラーコード表示機能有
仕様●スタンド対応機種、R 2722、R 2723(対応ボスヘッドクランプ:R 270、R 271)●タイマー設定範囲:1-6000min●トルク表示:有●撹拌シャフトの最大トルク:20Ncm●撹拌シャフトの最大出力:125W●攪拌羽対応機種:R 1401(1-9944-11)、R 1405(1-9944-12)、R 1402(1-9944-13)●最大処理量(対H2O):20L●温度計測範囲:-10-350℃ 直径(Φmm)支持アーム:16 回転数(min-1[r.p.m])0/150~6000 連続使用時間1 アーム長さ(mm)支持アーム:220 回転数コントロール:無段階 モーター出力(W)125 許容周囲温度(℃)5-40 粘度(mPa・s)最大:10000 アズワン品番63-1825-88 モーター入力(W)176 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×325×230 周囲湿度(%)許容:80
1個
489,800 税込538,780
6日以内出荷

50~360℃で任意設定できる温度過昇防止機能を備えています。別売の溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することが可能です。
仕様最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●機能:集積加熱制御・回転数制御●ヒーター容量:600W●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ:160×270×95mm●重量:2.5kg●保護等級:IP42●外部温度センサー(PT1000.60)・保護カバー付き●付属品:撹拌子3個セット●コード番号:0003622004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])50~1700 撹拌容量(L)最大20 材質(プレート)ステンレス(SUS304) アズワン品番1-1816-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
229,800 税込252,780
15日以内出荷

セラミック天板は酸、塩基、溶剤に対する耐薬品性に優れています。 設定温度と、溶媒温度を同時にLCDディスプレイで表示します。 付属の温度センサー(PT1000・60)は高精度な温度制御を実現。
仕様●撹拌処理量:10L●回転数範囲:100~1500rpm、モーター入力:15Wモーター出力:1.5W回転数表示:目盛加熱出力:1000W設定温度範囲:50~500℃撹拌子最大寸法:80mm安全限界温度設定:550℃(固定)センサ付コントロール:±0.5K天板材質:セラミック天板寸法:180×180mm重量:5kg
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

重量・温度計測(センサー別売)等マルチな機能を備えています。RS232/USBインターフェース付きで、ソフトウェアlabworldsoft(R)(別売)で制御・記録が可能です。
仕様本体●サイズ:160×270×85mm●最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●重量:2.7kg●保護等級:IP42●機能:重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転●PT100・70温度センサー付属●コード番号:0005020004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])50~1700 撹拌容量(L)20 材質(プレート)ステンレス(SUS304) アズワン品番1-1815-21-22 校正証明書点検・検査書
1台
289,800 税込318,780
15日以内出荷