スターラー :「校正証明書」の検索結果
スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
関連キーワード
重量・温度計測(センサー別売)等マルチな機能を備えています。RS232/USBインターフェース付きで、ソフトウェアlabworldsoft(R)(別売)で制御・記録が可能です。
仕様本体●サイズ:160×270×85mm●最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●重量:2.7kg●保護等級:IP42●機能:重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転●PT100・70温度センサー付属●コード番号:0005020004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])50~1700
撹拌容量(L)20
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
アズワン品番1-1815-21-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥289,800
税込¥318,780
15日以内出荷
IKA myPlateはマグネットスターラーのベストセラー、カラースクイッド、ビッグスクイッドに遊び心が加わった新製品です。天板のデザインは貴方のお好みで自由自在に!天板に貴方のお好きな写真やデザインを挿入できます。家族の写真などご自身のお好みのデザインがマグネットスターラーの天板上に!。日々の研究がよりクリエーティブになるでしょう!。セットアッププレートにお好きな写真(デザイン)を挿入できます。耐薬品性に優れています。
仕様攪拌箇所:1●最大処理量(対H2O):1.5L●モーター入力:2W●電圧:100-240V●回転方向:左●回転数表示:デジタル●回転数設定単位:10rpm●使用撹拌子の最大サイズ:30mm●重量:0.5kg●寸法(W×D×H):152×164×30mm●許容周囲温度:5-40℃●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])100~2500
材質(天板)ガラス
アズワン品番63-2577-73-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥71,980
税込¥79,178
18日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
材質(プレート)セラミック
校正証明書点検・検査書
50~360℃で任意設定できる温度過昇防止機能を備えています。別売の溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することが可能です。
仕様最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●機能:集積加熱制御・回転数制御●ヒーター容量:600W●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ:160×270×95mm●重量:2.5kg●保護等級:IP42●外部温度センサー(PT1000.60)・保護カバー付き●付属品:撹拌子3個セット●コード番号:0003622004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])50~1700
撹拌容量(L)最大20
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
アズワン品番1-1816-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥229,800
税込¥252,780
15日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様最高設定温度:310℃●ヒーター容量:600W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.4kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:Φ135mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●付属品:温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)●コード番号:0025004736●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20
材質(プレート)アルミニウムアロイ
アズワン品番3-8000-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20
材質(プレート)セラミック
校正証明書点検・検査書
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様最高設定温度:310℃(温度センサー接続時:1℃単位の設定が可能)●温度センサー接続時のコントロール精度:±0.5℃(PT1000使用時)●ヒーター容量:850W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.6kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:137×137mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個●付属品:温度センサーPT1000、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)、USBケーブル●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20
材質(プレート)アルミニウム(セラミックコート)
アズワン品番3-8000-03-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥189,800
税込¥208,780
29日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。