Nichimate ニチメイト StirrerNICHIRYO(ニチリョー)4日以内出荷
回転数のデジタル表示付き。電源は、コンパクトなACアダプタ方式です。天板および本体外装は耐薬性を備えていません。金属や樹脂を浸す液体の撹拌はできません。
仕様回転速度:200~2,000rpm(10rpm単位、デジタル表示あり) 使用可能回転子サイズ:長さ30mmまで 撹拌可能な最大容量:3L(水の場合) 許容容器サイズ:外径Φ140mmまでの容器 使用環境条件:+5℃~+40℃、湿度80%まで 外形寸法及び重量:本体/168×160×47Hmm、約0.5kg、天板/Φ140mm 電源(ACアダプタ):100-240V、0.3A、50-60Hz(最大消費電力約3W)アズワン品番67-7973-89
Nichimate ニチメイト StirrerNICHIRYO(ニチリョー)5日以内出荷
確かな撹拌力の超小型スターラー撹拌容量は1.5Lまで、使用可能容器は外径90mmまで
仕様回転速度:100~1500rpm(アナログ無段階、表示なし) 撹拌可能な最大容量:1.5L(水の場合) 許容容器サイズ:外径90mmまでの容器 本体外形寸法:120×120×30Hmm(突起部含まず) 本体重量:約0.2kg 電源(ACアダプタ):100-240V、0.2A、50-60Hzアズワン品番65-8998-86
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3