スターラー :「撹拌機」の検索結果

スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アサヒ理化製作所カラースターラー AMG-500
8種類の色揃えがあります。 サンプルの種類ごとに色分けすると便利です。 オプションにより最大3台までの組合せが可能です。
仕様マグネット:ネオジム 約3200G撹拌容量:10mL~500mLモーター:DCモーター外形寸法:W130×D90×H30mm電源:AC100V 50/60Hz 専用アダプター付属 回転数(min-1[r.p.m])0~1500
1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アサヒ理化製作所二連式スターラー AMG-S2
パワースターラーに二連式のスターラーが加わりました。 条件の違う撹拌を一度に行いたい時や処理量の多いサンプルを撹拌したい時等に是非ご使用ください。
マグネット4000G 仕様撹拌容量:50mL~5L位まで×2系統 モーター:DCモーター 電源コード:2m、3Pプラグ付 外形寸法:W445×D225×H80mm 電源:AC100V 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])50~2300
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷