スターラー :「回転 表示 板」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミック天板を使用していますので薬品、腐食、切創に対し優れています。温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。天板温度が高温(約60℃以上)になって触れると危険な間は、高温表示ランプが点灯します。
材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、プレート/セラミック 寸法(mm)本体/147×185×112、プレート/127×102 質量(kg)2.3 回転数(min-1[r.p.m])60~1100 電源AC100V 50/60Hz 耐荷重(kg)11 モーターACインダクションモーター 温度制御方式PID制御 ヒーター容量(W)240 温度設定範囲(℃)室温~480 アズワン品番1-2234-13
1台
55,980 税込61,578
12日以内出荷