スターラー :「校正証明書」の検索結果
スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
関連キーワード
マイクロプロセッサーによる閉ループ回転制御により、回転数精度は±5%です。トッププレートは耐薬品性に優れ熱衝撃に強く、温度差500℃に耐えます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1150
材質(天板)PYROCERAM(R)(セラミック)
校正証明書点検・検査書
セラミック天板を使用していますので薬品、腐食、切創に対し優れています。スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。
仕様重量:2kg●耐荷重:11kg●材質:本体/アルミニウム(紛体塗装)●モーター:ACインダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ:本体/147×185×112mm、プレート/127×102mm●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])60~1100
材質(プレート)セラミック
アズワン品番1-2234-02-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
加熱動作精度は±2℃、回転数精度は±5%です。外部温度コントローラー(別売)を使用すると、容器内の試料・溶液の温度をより正確に制御します。温度過昇防止機能付きです。
回転数(min-1[r.p.m])60~1150
材質(プレート)PYROCERAM(セラミック)
校正証明書点検・検査書
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。