スターラー :「ac100v モーター回転数」の検索結果

スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミック天板を使用していますので薬品、腐食、切創に対し優れています。スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。
仕様重量:2kg●耐荷重:11kg●材質:本体/アルミニウム(紛体塗装)●モーター:ACインダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ:本体/147×185×112mm、プレート/127×102mm●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])60~1100 材質(プレート)セラミック アズワン品番1-2234-02-22 校正証明書点検・検査書
1台
53,980 税込59,378
15日以内出荷