スターラー :「電動回転機」の検索結果
DCモータを内蔵しており、各ツマミで独立した回転制御が行えます。モータは電圧制御で、低速時にも安定した回転。背の低い安定形で、発熱はありません。撹拌台SUS304。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
電源AC100V 50/60Hz 1A
DCブラシレスモータは安定した回転で長寿命(2年保証付)。安定感のある低重心設計です。シリコンスベリ止め天板カバー付。
回転数(min-1[r.p.m])150~2500
材質(本体)ポリプロピレン(ゴム足除く)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
薄型・コンパクト。DCモータの電子制御型で安定した回転。回転数をデジタル表示。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
回転数(min-1[r.p.m])85~1750
付属品30mm撹拌子1個
質量(kg)1.6
電源AC100V 50/60Hz 0.2A
撹拌容量(mL)50~50000
撹拌台寸法(mm)W200×D180
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×195×71
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
強磁力マグネット(5500G)で高粘度の撹拌に使用可能。ACモータの電子制御フィードバック方式で回転が安定。
回転数(min-1[r.p.m])50~1400
付属品40mm撹拌子
質量(kg)3.5
電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力7A含む)
モーターインダクションモータ、電子制御
撹拌容量(mL)100~10000
撹拌台寸法(mm)W215×D215
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×235×135
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
DCモータの電子制御型で、低速高速回転とも安定。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
回転数(min-1[r.p.m])85~1750
付属品30mm撹拌子1個
質量(kg)1.4
電源AC100V 50/60Hz 0.2A
撹拌容量(mL)50~50000
撹拌台寸法(mm)W200×D180
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×192×71
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
回転数をデジタル表示。8個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200
撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点
付属品Φ8×L45mm撹拌子8個
質量(kg)約4
電源AC110V 50/60Hz
モーターDCブラシレスモータ 20W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×50
撹拌数8個
通風の良い天板機構になっていますのでオイルバスとの併用に最適です。強力フェライト磁石(2000G)による力強い撹拌ができます。インダクションモータ電子制御で安定した回転です。
回転数(min-1[r.p.m])約200~1000
付属品40mm撹拌子1個
質量(kg)3.7
モーターAC100V 50/60Hz 0.5A
撹拌容量(mL)約50~10000
撹拌台寸法(mm)W250×D220
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×256×115
1個
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
回転数をデジタル表示。12個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200
撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点
付属品Φ8×L45mm撹拌子12個
質量(kg)約5
電源AC110V 50/60Hz
モーターDCブラシレスモータ 20W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×480×50
撹拌数12個
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
右回転・左回転。反転回転(120秒まで)が選べます。高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ。大型のフェライト磁石を使用しています。デジタル回転表示付です。外部出力7A付。
回転数(min-1[r.p.m])80~1800
撹拌容量(L)1~10
質量(kg)2.6
電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力7A含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×214×81
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
12個のDCモータは電子制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
付属品20mm撹拌子12個
質量(kg)3.85
電源AC100V 50/60Hz 2A
撹拌容量(mL)5~100(×12)/200~300(×6)/500~1000(×2)
撹拌台寸法(mm)W298×D200
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×235×55
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
電気的なスパークが無い防爆型です。ラジアルピストン型エアーモータを採用していますので極めて安定した回転数が得られ低速回転も安定しています。ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られ回転数をダイヤルで数値表示できます。マグネットの回転の中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫してあります。
回転数(min-1[r.p.m])20~900
材質(天板)SUS304
撹拌容量(L)10(目安)
質量(kg)6.5
空気消費量(L/min)200
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×176
従来のモータと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特長に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。水中でも使用可能なほど、より過酷な条件に対応。小型・軽量ながら充分な攪拌力。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000
撹拌容量(mL)1~800
質量(g)約200
電源AC100V 50/60Hz
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×16
使用環境条件湿度40%未満-10~+120℃ 湿度100%時-10~+95℃ 水中では0~+95℃
撹拌能力3W
撹拌数中央1ヶ所
1個
¥86,980
税込¥95,678
9日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。