スターラー :「100ml 容器」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5500Gのネオジウム希土類磁石を使用しています。別売のスタンド棒の使用によりナス型フラスコなどによる薬学実験にも適しています。以下の4点の場合に、機能を発揮します。(1)撹拌台と容器の間に5mm以上の空間ができる場合。(2)容器内部に邪魔物があり渦流が抵抗を受ける場合。(3)粘性の溶液を混ぜる場合。(4)加熱状熊で撹拌したい場合。
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400 付属品30mm撹拌子 質量(kg)2.2 電源AC100V 50/60Hz 6A モーターインダクションモータ、フィードバック制御 撹拌容量(mL)100~10000(スタンド使用時ナス型フラスコ1000まで) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×165×117 トッププレート(mm)W120×D134
1個
92,980 税込102,278
4日以内出荷

上にオイルバス等を設置して容器自体が天板から離れた状態でも充分な撹拌が可能。撹拌子の飛び跳ね・回転不良を防ぐ撹拌制御機能、自動スロースタート機能付。最大回転数から約2秒以内に撹拌子を停止させるクイックストップ機能付き。
回転数(min-1[r.p.m])100~2000(10毎の切替) 撹拌容量(mL)100~40000 質量(kg)約2.4 電源AC100V 50/60Hz 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×295×35 使用環境条件本体:-10~+56℃(湿度30~80%時)、ACアダプタ:+5~+40℃(湿度30~80%時) 撹拌能力5/10/15/20Wの4段階切替
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷