スターラー :「撹拌機」の検索結果

スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省スペース・薄型の多連スターラーで、12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターは電圧制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。 撹拌台の発熱はありません。 強力なサマリウムコバルト磁石を使用しています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 撹拌容量(mL)5~100×12個、200~300×6個、5~1000×2個 材質(プレート)ステンレスSUS304 付属品撹拌子25mm×12個 寸法(mm)302×235×55 質量(kg)3.8 タイプ12個連動型 電源AC100V・50/60Hz・2A プレート寸法(mm)298×200 モーターDCモーター×12 回転制御電圧制御
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスターラーです。 強力ACモーターの電子制御方式で回転が安定しており、特にオイルバスの撹拌に定評があります。
回転数(min-1[r.p.m])70~1400 材質(プレート)アルミ天板 付属品40mm撹拌子1個 寸法(mm)255×250×147 質量(kg)4.2 電源AC100V・50/60Hz・1A 制御方式位相制御・電磁ブレーキ併用 プレート寸法(mm)224×245 モーターインダクション 撹拌容量(mL)100~20000
1個
87,980 税込96,778
翌日出荷

DCモーターの電圧制御方式を採用しています。 イオン電極の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。
回転数(min-1[r.p.m])50~1700 撹拌容量(mL)50~1000 材質(プレート)ステンレスSUS304 付属品25mm撹拌子1個 寸法(mm)83×151×64 質量(g)900 電源AC100V・50/60Hz・0.2A プレート寸法(mm)80×135 モーターDCモーター、電圧制御
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷