18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 耐熱性・難燃性に優れたプラスチックケーシングを採用しています。
撹拌容量(mL)5000 付属品撹拌子40mm×1 寸法(mm)268×160×85 質量(kg)約1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 最高温度(℃)280 プレート寸法(Φmm)135(セラミックコートステンレス)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 低速回転が可能で、15rpmからスムーズに動きます。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。
付属品撹拌子×1 寸法(mm)116×175×12 質量(g)約350 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])15~1500 プレート寸法(mm)Φ100 機能自動反転機能:30秒毎 材質(プレート)ポリエステル 撹拌容量(mL)800
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。
回転数(min-1[r.p.m])最大1200 撹拌容量(L)1 材質(プレート)ABS樹脂 寸法(mm)110×130×55 質量(kg)0.8 電源AC100V・50/60Hz 制御方式フィードバックコントロール制御 プレート寸法(mm)110×110
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 見やすい有機ELディスプレイを採用しています。 低速での回転も可能で、15rpmからスムーズに作動します。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。
回転数(min-1[r.p.m])15~1500(自動反転機能:30秒毎) 撹拌容量(L)1 材質(プレート)強化ガラス 寸法(mm)117×180×12 質量(g)300 電源AC100~240V・50/60Hz プレート寸法(mm)Φ100
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

バッテリー充電式で、電源のない場所や野外でも使用できます。フル回転で約18時間(SC02)、約40時間(SC03)使用可能です。 天板にはステンレス板を使用しています。天板中央に「+」マークが付いており、ビーカーを載せる場所が容易に分かります。
材質(プレート)ステンレスSUS304 電源バッテリー、専用充電器(AC100~240V) モーターDCモーター
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックコーティングプレートを採用しています。
電源AC100V・50/60Hz
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度・回転数や各種設定値をデジタル表示します。 温度プローブ(SUS316)とプローブ固定キットが標準で付属します。キット取付時は高さ300mmまでの容器に対応できます。 設定した回転数まで少しずつ上昇回転する、スロースタート機能を備えています。
付属品温度プローブ プローブ固定キット 寸法(mm)180×250×110 質量(kg)2.2 材質(本体)ABS樹脂 ポリカーボネート 回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み) 最高温度(℃)320 モーターDCモーター 材質(プレート)SUS304(セラミックコーティング) 電源(AC V)100 50/60Hz 撹拌容量(mL)50~50000 ヒーター容量(W)600 タイマー1~999分(1分刻み) プレート寸法(Φmm)140
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

振動・騒音のない安定した回転が得られるリモートドライブ式電磁スターラーです。 コントロール部とドライブ部が独立しており、必要に応じて自由に組み合わせて使用することが可能です。 撹拌子を回転させるドライブ部(防水)と回転数を調節するコントロール部を分離することにより、ウォーターバス・インキュベータ・ドラフトチャンバー内などでも使用できます。
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電磁誘導式の薄型スターラーです。 タイマー機能・反転モード・スロースタート機能・クイックストップ機能などを備えています。回転数と時間はデジタル表示されます。
機能パルスモード:30秒毎に反転 タイマーモード:1~99分で運転終了 材質(プレート)SUS304 防水仕様IP65 電源(AC V)100 50/60Hz 動作温度(℃)5~40(湿度80%時)
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックコーティングプレートを採用しており、耐熱性・耐薬品性及び耐食性にすぐれています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 制御方式温度:PID比例制御、回転数:フィードバックコントロール 最高温度(℃)380
1個
138,800 税込152,680
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル機能の小型スターラーです。
付属品撹拌子(9×28mm)×1 ACアダプタ 寸法(mm)138×138×60 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])100~2000 プレート寸法(mm)Φ120 撹拌容量(L)1
1台(1台)
9,798 税込10,778
3日以内出荷

メンテナンスフリーで防爆性のブラシレスDCモーターを採用しています。 タイマー機能(99時間59分)が内蔵されており、1分単位で設定可能です。
回転数(min-1[r.p.m])15~1500 撹拌容量(L)20 材質(プレート)セラミックコートアルミ合金 寸法(mm)250×148×85 質量(kg)1.7 電源AC100~240V・50/60Hz プレート寸法(mm)Φ135
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

外装は耐熱性や耐薬品性に優れたガラス繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
付属品撹拌子1個、滑り止めマット1枚 電源AC100V・0.3A
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
72,980 税込80,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。 バスなどを安心して設置できます。 滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンマット付きです。 本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。 RCX-1100D型は見やすいデジタル回転計付きなので回転の設定、確認が容易で再現性の高い実験が行なえます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1300 寸法(mm)200×204(237)×92 質量(kg)3.8 材質(本体)ステンレス(SUS304)、メラミン樹脂焼付塗装 電源AC100V・50/60Hz モーターDCブラシレスモーター、出力15W 撹拌容量(mL)10~3000(水) 撹拌台寸法(mm)200×200・SUS304 使用周囲温度(℃)5~35
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RCH-3型は温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。 加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。 RCH-1000型は温度と回転数はデジタル表示です。 使用したい温度、回転数に簡単に設定できます。
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト設計かつリーズナブルな価格ながら20Lまで撹拌可能な、アナログタイプのホットプレートスターラーです。 モーターには信頼性の高いDCブラシレスモーターを採用しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500 撹拌容量(L)20 材質(プレート)セラミックコートステンレス 寸法(mm)148×250×85 質量(kg)1.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 最高温度(℃)310 プレート寸法(mm)Φ135 モーターDCブラシレスモーター モーター(W)20 ヒーター容量(W)600
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷