スターラー :「モーター回転数表示」の検索結果
厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 見やすい有機ELディスプレイを採用しています。 低速での回転も可能で、15rpmからスムーズに作動します。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。
回転数(min-1[r.p.m])15~1500(自動反転機能:30秒毎)
撹拌容量(L)1
材質(プレート)強化ガラス
寸法(mm)117×180×12
質量(g)300
電源AC100~240V・50/60Hz
プレート寸法(mm)Φ100
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。