絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • アイシス(2)
  • IKA(2)
  • ヤマト科学(1)
  • 三商(1)
  • ナリカ(1)
  • 2mag(1)
容量(L)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
材質(プレート)
  • ステンレス(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000(1)
  • 1400(1)
  • 2000(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スターラー :「使用中」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁式スターラー 出荷前点検検査書付 アズワン電磁式スターラー 出荷前点検検査書付アズワン
58,900税込64,790
1台
10日以内出荷
静かで耐久性に優れたモータレススターラー。最高2000rpmでの撹拌が可能です。駆動音が無く大変静かです。駆動部分が無いため非常に耐久性に優れています。溶液の粘度等に合わせて磁力を5段階で調節できます。インキュベーター等の中でも使用できます。
仕様回転数設定単位:10rpm●材質:ABS樹脂●出力:24W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大使用可能回転子:Φ12×50mm●使用環境温度:5~40℃●天板サイズ:140×140mm●サイズ:160×200×48mm●重量:約1kg●モータレス●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])80~2000撹拌容量(L)5アズワン品番2-952-01-22校正証明書点検・検査書
スターラー 水中・高温低温対応 アズワンスターラー 水中・高温低温対応アズワン
101,000税込111,100
1台
当日出荷から4日以内出荷
スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-10℃までの低温でも使用できます。
材質SUS304電源(V)AC100~240(50/60Hz)使用環境温度(℃)(空気中)-10~200、(水中)~95防塵防水性能IP68
スターラー用 アズワンスターラー用アズワン
261,000税込287,100
1台
5日以内出荷
スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。
種別コントローラー・デジタル式アズワン品番3-5568-13
スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー・デジタル式 アズワンスターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー・デジタル式アズワン
188,000税込206,800
1台
5日以内出荷
スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。
仕様仕様:コントローラー・デジタル式、使用環境温度(空気中):0~40(湿度80%時)、コネクター数/回転数(rpm):1/100~1600材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.4電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A最大出力20W防塵防水性能IP20サイズ(mm)200×155×38アズワン品番3-5568-12
スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー・ダイヤル式 アズワンスターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー・ダイヤル式アズワン
94,100税込103,510
1台
翌々日出荷
スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。
仕様仕様:コントローラー・ダイヤル式、使用環境温度(空気中):0~40(湿度80%時)、コネクター数/回転数(rpm):1/120~1200材質プラスチック質量(kg)0.5電源AC100~240V 50/60Hz 0.75A最大出力10W防塵防水性能IP20サイズ(mm)60×50×45アズワン品番3-5568-11
マルチスターラー本体 アズワンマルチスターラー本体アズワン
19,700税込21,670
1個
当日出荷
耐薬品性に優れ、水槽の中でも使用可能です(0~60℃の水温まで)。アダプターを使用すると、スタンドに取り付けて利用できます。
仕様仕様:5W、1-244-03)とMS-101A(品番:1-244-13)とはコントローラーで同じ出力にした場合、回転数が異なります。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)70×70×23回転数(min-1[r.p.m])100~1000※動作保証範囲です。実力値として最高1400程度回転します。(新品時)ケーブル長(m)約1.2構造防水密閉シリコンモールドモーター超偏平コアレスDCモーターアズワン品番1-244-13マグネット強度0.35T推奨撹拌容量(mL)100~1000
デジタル大型スターラー アズワンデジタル大型スターラーアズワン
103,000税込113,300
1台
予約販売
●強力マグネット(従来比5倍)を使用した中~大容量用の強力スターラーです。●大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。
アズワン品番1-4138-01仕様対応回転子:30~40mm寸法(mm)310×335×135質量(kg)7.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A型番HPS-200モーターインダクションモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)100~20000電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら
スターラー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら