スターラー :「回転 タイマー」の検索結果
トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。攪拌の速度表示はデジタル表示され、タイマー機能を内蔵しています。(99時間59分)。タイマー設定によって正回転、逆回転、自動正逆回転を選択できる選択モード機能があり、優れた攪拌効果を発揮します。
仕様●攪拌機能●▼回転数:100~1200rpm●▼容量:最大50L●▼コントローラー:フィードバック制御●▼トッププレート寸法:360×360●▼電源:200V 50/60Hz ※100Vでご使用する場合は別途、昇圧コンデンサーをご用意ください
アズワン品番65-3719-86
1台
¥178,000
税込¥195,800
17日以内出荷
回転方向が変わるモードと一方方向に回転するモードの選択可能
タイマー機能付き
モバイルバッテリー使用可能
仕様●最大攪拌容量:1L●回転数範囲:20~1,500rpm●モーター出力:3W●時間設定範囲:0~9時間●プレート:Φ110mm●プレート材質:PVC●防水性能:IP65●電源:DC5V 1A●外寸:110×180×14.5mm●重量:0.18kg
アズワン品番67-9358-71
1台
¥27,500
税込¥30,250
17日以内出荷
全体・行別・列別・個別に回転数・タイマーを設定できます。表示部で運転時間を確認することができます。
回転数(min-1[r.p.m])30~2000
撹拌容量(mL)~250
材質(天板)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。
運転中に回転方向が時計回り/反時計回りで変更できます。
回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。
天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。
回転子は80~120mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:1~50L●回転数:50~1100rpm(5rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~24時間(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W330×D440×H85mm●天板サイズ:W315×D320mm●重量:4.6kg●最大消費電力:50W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42
アズワン品番68-0501-23
1式
¥114,000
税込¥125,400
7日以内出荷
。4ヵ所の各撹拌点で個別に回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。本体外装はABS樹脂製、天板はPET樹脂製。回転子は20~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:4ヵ所●撹拌点間隔:110mm●撹拌容量:10~500mL●回転数:0、50~1500rpm(10rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●サイズ●▼本体:W220×D315×H65mm●▼天板:W210×D215mm●重量:1.6kg●最大消費電力:40W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42
アズワン品番65-8299-39
1セット
¥67,900
税込¥74,690
7日以内出荷
トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。ドラフト内での実験を考慮した高さの低いコンパクトなデザインです。一つの速度コントローラーで、4カ所の攪拌が同じ速度で同時に制御でき、一度に多様な実験が可能です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。攪拌の速度表示はデジタル表示され、タイマー機能を内蔵しています。(99時間59分)。タイマー設定によって正回転、逆回転、自動正逆回転を選択できる選択モード機能があり、優れた攪拌効果を発揮します。
仕様多連式:4連 攪拌機能 回転数:10~150rpm 容量:最大2L コントローラー:フィードバック制御 トッププレート寸法:330×330 電源:200V 50/60Hz ※100Vでご使用する場合は別途、昇圧コンデンサーをご用意ください(67-4519-63)
アズワン品番65-3719-87
1台
¥218,000
税込¥239,800
24日以内出荷
天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。SDカードを差し込むことで温度・回転数・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。タイマーによるオートオフ機能付きです。
強力磁石で力強く粉砕マグネット乳鉢専用のスターラーです。マグネット乳鉢1個を自公転させながら粉砕します。フィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。ブラシレスモーター採用で低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで直感的な回転数制御が行えます。フェノール樹脂天板で耐油性・耐酸性に優れ、軽量です。連続運転、タイマー運転を選択できます。
用途安全装置:過電流保護ヒューズ本体重量:約2.8kg
仕様天板サイズ(mm):180×180、磁石:ネオジム(0.51T)、電源(m):AC100V 50/60Hz 3Pアース付きコード2.5
材質(本体)SPCC(アクリル塗装)
回転数(min-1[r.p.m])50/60Hz/50~500
耐荷重(kg)20
本体質量(kg)約2.8
モーターDCブラシレス(35W)
安全装置過電流保護ヒューズ
最大消費電力(W)60
材質(天板)フェノール樹脂
本体サイズ(mm)180×180(191)×105
タイマー時間0.05~1分/0.5~10分/0.05~1時間/0.5~10時間
タイマー設定アナログ設定タイマー時間4動作切替可
アズワン品番4-569-01
1個
¥120,000
税込¥132,000
12日以内出荷
天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。マイクロSDカードを差し込むことで温度・回転数・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。加熱はタイマーによるオートオフ機能付きです。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
材質(天板)セラミックガラス
校正証明書点検・検査書
回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)
材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)
校正証明書点検・検査書
回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。
一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。
外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。
タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。
温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理が行えます。
運転温度状態の表示機能(温度上昇、安定、下降)が装備されており、安心してご使用いただけます。
1パターン8ステップのプログラムが可能です(DP-2タイプのみ)。
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)
タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)
温度センサー内部:K熱電対
材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)
温度制御方式マイコン式PID制御
表示精度SV-0.5%rdg±1Digitあるいは3℃のうち、どちらか大きい方
温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)
プログラム機能1パターン8ステップ、各ステップ別に温度、回転数、時間設定
回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。1パターン8ステップのプログラムが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)
材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)
校正証明書点検・検査書
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。広いトッププレートは一つのデジタルPIDコントローラーで全体を制御し、正確な温度調整が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。
水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。
付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。
水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。
温度調節に優れたPID制御タイプです。
付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。
水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。
回転子は30~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42
アズワン品番68-0501-24
1式
¥69,900
税込¥76,890
7日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。広いトッププレートは一つのデジタルPIDコントローラーで全体を制御し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:480W●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:デジタル●▼容量:最大2L●▼トッププレート寸法:150×140●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。
アズワン品番65-3719-65
1台
¥87,300
税込¥96,030
33日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様加熱能力 最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W 攪拌機能 回転数:100~1500rpm コントローラー:アナログ 容量:最大2L トッププレート寸法:150×140 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)
アズワン品番65-3719-61
1台
¥83,600
税込¥91,960
24日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様●多連式:3連●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:350W×3 ●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:フィードバック制御●▼容量:最大1L●▼トッププレート寸法:1連120×120●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。
アズワン品番65-3719-74
1台
¥255,000
税込¥280,500
17日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様多連式:3連 加熱能力 最高温度:Max.380℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W×3 攪拌機能 回転数:100~1500rpm コントローラー:フィードバック制御 容量:最大1L トッププレート寸法:1連150×150 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)
アズワン品番65-3719-75
1台
¥272,000
税込¥299,200
17日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)
校正証明書点検・検査書
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。天板から離しても使える超強力タイプ!
タイプデジタル・タイマー付き
寸法(mm)180×180×99
撹拌容量(L)20
モーターDCブラシレスモーター
マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
材質天板・本体外装/SUS304
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付)
タイマー機能最長500時間(16段階のレンジ切り替え可能)
アズワン品番1-5917-42
1個
¥109,000
税込¥119,900
当日出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。
強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。
外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)
天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
天板から離しても使える超強力タイプ!
寸法(mm)180×180×99
材質(本体)SUS304
タイプアナログ・タイマー付き
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付)
撹拌容量(L)20
材質(プレート)SUS304
アズワン品番1-5917-41
マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
タイマー機能最長500時間(16段階のレンジ切り替え可能)
1個
¥101,000
税込¥111,100
10日以内出荷
最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。
寸法(mm)165×105×45
質量(g)480
回転数(min-1[r.p.m])20~1500(10単位)
表示液晶
電源(AC V)100~240(50/60Hz)
タイマー設定連続、0~9時間(5分単位)
アズワン品番4-3880-01
1個
¥38,900
税込¥42,790
翌々日出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)
タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)
温度センサー内部:K熱電対
材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)
温度制御方式マイコン式PID制御
表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃(いずれか大きい方)
温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)
仕様消費電力(W):350、ポジション間隔(mm):縦46、横37、磁石:サマコバ磁石(20個)、回転数(rpm):200~1000
質量(kg)3
材質(本体)ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)
電源AC100 50/60Hz(3Pプラグ)
天板寸法(mm)220×100
型番HSH-10VA
安全装置ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ
設定方式温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)
撹拌容量(mL)最大50×10
材質(天板)アルミニウム
温度設定範囲(℃)室温+5~120
サイズ(mm)222×147×113
アズワン品番2-1205-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥112,000
税込¥123,200
12日以内出荷
小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
仕様温度設定範囲:室温+5℃~120℃●設定:温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)●電源:AC100 50/60Hz(3Pプラグ)●消費電力:350W●本体材質:ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)●天板寸法:220×100mm●ポジション間隔:縦46mm、横37mm●磁石:サマコバ磁石(20個)●安全装置:ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ●サイズ:222×147×113mm●重量:3kg●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液、容器形状等により異なります。※撹拌子は付属していません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])200~1000
撹拌容量(mL)最大50×10
材質(天板)アルミニウム
アズワン品番2-1205-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥124,000
税込¥136,400
15日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。