スターラー :「実験用ビーカー」の検索結果
関連キーワード
ペルチェ素子で、騒音が無く、低温域から80℃までを高精度に保持できます。PV/SV値が個別LED表示ですので、切り替えせずに見ることができます。試料の撹拌はスターラー式で、ビーカーは取り替えて使用できます。半月形(2枚割)カバーで庫内を恒温槽とすれば高精度実験が可能です。
仕様恒温槽容量(mL):ビーカー 50~1L、槽内材質:アルミニウム(アルマイト処理メッキ)、温度精度(℃):±0.5(10℃設定時)、付属品(mm):温度センサー×1、30回転子×1、センサーホルダー×1、センサー固定用支柱×1、回転数(rpm):200~800
質量(kg)12
電源AC100V 50/60Hz 5A
槽内寸法(mm)Φ110×115
型番CSB-900S
モーターDCモーター・電子制御
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
温度制御方式JPt100Ω測温抵抗体、PID制御
温度調整範囲(℃)-3~+80(室温から-23℃/最下限-3℃)
サイズ(mm)275×281×355(固定用支柱含む)
アズワン品番1-5086-21
磁力0.4T
1台
¥339,000
税込¥372,900
12日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。