スターラー :「瓶容器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。多検体の同時・同条件処理に適しています。
仕様サイズ:212×131×84mm●適合撹拌子長さ:4~10mm●モーター:DCモーター●マグネット:ネオジ磁石●電源:AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液・容器形状等により異なります。●※回転子は付属していません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])200~1000 撹拌容量(mL)最大50×10 材質(天板)ステンレス(SUS304) アズワン品番1-2954-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
93,400 税込102,740
15日以内出荷

小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
仕様温度設定範囲:室温+5℃~120℃●設定:温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)●電源:AC100 50/60Hz(3Pプラグ)●消費電力:350W●本体材質:ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)●天板寸法:220×100mm●ポジション間隔:縦46mm、横37mm●磁石:サマコバ磁石(20個)●安全装置:ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ●サイズ:222×147×113mm●重量:3kg●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液、容器形状等により異なります。※撹拌子は付属していません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])200~1000 撹拌容量(mL)最大50×10 材質(天板)アルミニウム アズワン品番2-1205-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
124,000 税込136,400
15日以内出荷

小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04) 仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25 回転数(min-1[r.p.m])300~1500 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) モーターDCブラシモーター(交換可) 材質(天板)SUS304 マグネットネオジム磁石(0.41T)
1個
17,900 税込19,690
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。 従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。 全てのポジションにおいて回転数が均一でバラつきがありませんんので、多検体の同時/同条件処理に適しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×131×84 付属品専用ACアダプタ 適合撹拌子長さ(mm)/4~10 電源(V)AC100~240、50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])200~1000 モーターDCモーター 撹拌容量(mL)最大50×10 材質(天板)ステンレス(SUS304) アズワン品番1-2954-01 マグネットネオジ磁石
1台
81,400 税込89,540
翌々日出荷

バイアル瓶で加熱撹拌が可能!。全てのサンプルを同一条件で加熱撹拌処理することが可能です。急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。コンパクトなサイズのため、省スペースで利用が可能です。耐久性に優れたモーターを搭載しており、長時間の運転にも耐えられます。
回転数(min-1[r.p.m])60~450 電源AC100V 50/60Hz 4.0A 電源コード(m)2.5 振幅(mm)5
1台
235,000 税込258,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500 材質(天板)SUS304 校正証明書点検・検査書
1個
29,900 税込32,890
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数の検体を強力攪拌バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
質量(kg)3 電源AC100V 50/60Hz(3Pアース付き、2.5m) モーターDCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ) 回転制御フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動 サイズ(mm)250×180×125 マグネットネオジム磁石
1個
167,000 税込183,700
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の検体を強力攪拌。バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
校正証明書点検・検査書
1個
179,000 税込196,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)