スターラー :「100V用プラグ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高粘度の撹拌、素早い温度上昇、回転速度が読み取れる、距離を離した複数容器内の撹拌ができる。
容器固定用のポールを2箇所設置。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1500±50
撹拌容量(mL)50~5000
付属品40mm回転子
TGK品番0692 63 07 21
型式F-350HSD
質量(kg)4
外形寸法(mm)210×237×144
電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地プラグ付電源コード(脱着式)
寸法(Φmm)【ホットプレー】Φ168
モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバック制御
安全装置サーキットプロテクター
ヒーター470W、Max.300℃(ホットプレート表面温度)
仕上アルミ製グレーセラミックコーティング
使用環境温度(℃)5~35
マグネット耐熱型希土類(サマリウムコバルト)
使用環境湿度(%)80以内(結露しないこと)
調節方式ゼロクロス時分割制御方式
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。