スターラー :「ac100v モーター回転数」の検索結果
スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
耐久性にすぐれた長寿命のACモーター式で強力攪拌を重視した使用に適しています。
1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。
強力なフェライト磁石を使用しております。
電磁ブレーキで低速が安定。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~2000
電源AC100V 50/60Hz 2A
モーターくまとり形
制御位相制御
撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。
1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。
背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。
冷蔵庫、低温室での使用、1Lぐらいまでの撹拌容量での安定回転の追求に適しています。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
電源AC100V 50/60Hz 1A
モーターDC小型
制御電圧制御
撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)5
外形寸法(mm)456×336×57H
TGK品番692-63-08-04
型式F-626N
種類6連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg)7.5
外形寸法(mm)455×335×90H
TGK品番692-63-08-02
型式F-606N
種類6連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg)5
外形寸法(mm)306×335×90H
TGK品番692-63-08-01
型式F-604N
種類4連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)3.8
外形寸法(mm)306×336×57H
TGK品番692-63-08-03
型式F-624N
種類4連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。