試験管ミキサーとは、試験管などを震盪・撹拌するための器具です。理科学的な実験や研究で、混合・溶解・反応などの際に多く利用されます。試験管などをタッチすることによって作動するタッチモードのほか、連続作動モードを備えるものが多く、状況により使い分けることができます。試験管だけでなく、マイクロウェルプレート・ビーカー・三角フラスコなどを1台でミキシング・シェーキングできるものもあります。乾電池が利用できるコンパクトなものもあります。
手のひらサイズのコンパクト設計で、場所もとらず、乾電池(単3電池4本)でも使用できます。・マイクロチューブから小試験管まで、必要充分な性能です。・ACアダプター、乾電池のどちらも使用可能です。
モーターDC形
回転数(min-1[r.p.m])2600
TGK品番692-63-40-03
質量(g)310
外形寸法(mm)55×75×70H
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
マイクロチューブや小試験管の撹拌操作に便利です。
N-20Mは電池駆動も可能なコードレスタイプです。
N-61は回転速度調節ダイヤル式です。
試験管などの容器を振動板にかるく押しつけるだけで、混合、溶解、反応等の実験が行えるミキサーです。連続駆動スイッチと、振動速度可変のツマミがついており、実験の状況に合わせて使い分けができます。
アズワン品番1-269-01
質量(kg)3.5
回転数(min-1[r.p.m])400~2600
電源AC100V 50/60Hz 25W
型番HM-10H
モーターくまとりモーター
電源コード長さ 1.9m 2Pタイプ
サイズ(mm)101×160×142
1台
¥61,200
税込¥67,320
当日出荷
試験管などの容器を、振動板に軽く押付けるだけで、簡単に混合、溶解、反応などの実験ができます。モーターの軸受けにベアリングを使用し、騒音がなく耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])Max2600(無段階可変)
仕様本体寸法:110×160×140Hmm・電源:AC100V 50/60Hz 1A・モーター:くまとり形・重量:2kg
TGK品番692-63-41-10
型式MF-71
回転調節ツマミ形
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。