絞り込み
ブランド
  • 三商(2)
  • VELP(2)
  • ヤマト科学(1)
  • ケニス(1)
  • DLAB(1)
  • フナコシ(1)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000
  • 0~3000(1)
  • 20~112(1)
  • 100~3000(1)
  • 200~1500(1)
  • 200~2500(1)
  • 200~3000(1)
  • 2000(1)
  • 2500(10)
  • 2600(4)
  • 2800(3)
  • 2850(1)
  • 3200(2)
  • 3300(1)
  • 3350(1)
  • 3500(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
試験管ミキサーとは、試験管などを震盪・撹拌するための器具です。理科学的な実験や研究で、混合・溶解・反応などの際に多く利用されます。試験管などをタッチすることによって作動するタッチモードのほか、連続作動モードを備えるものが多く、状況により使い分けることができます。試験管だけでなく、マイクロウェルプレート・ビーカー・三角フラスコなどを1台でミキシング・シェーキングできるものもあります。乾電池が利用できるコンパクトなものもあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルテックスミキサー DLABボルテックスミキサーDLAB
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。ソフトなタッチで容易に攪拌!
回転数(min-1[r.p.m])3000(固定式)寸法(mm)133×133×80質量(kg)0.6電源(V)AC100~240(50/60Hz)12Wモーターブラシレスモーターモーター出力(W)10防塵防水性能IP21相当運転モードタッチモードアズワン品番3-7028-15振盪方式旋回方式軌道直径(mm)Φ4.8
ボルテックスミキサー ケニスボルテックスミキサーケニス
24,980税込27,478
1個
当日出荷
最高3000rpmの回転数まで無段階に調整できます。 連続駆動とタッチスタート駆動の2パターンがあります。 ブラシレスモーターと振動低減ベースにより低振動と低騒音を実現しました。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000寸法(mm)107×166×146質量(kg)3電源AC100V/115V・200~240V・50/60Hz軌道直径(mm)6
試験管ミキサー 三商試験管ミキサー三商
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
赤外線センサースイッチ付で容器を押し付けることなく起動するので、安定した撹拌ができます。デジタル回転表示、タイマー付(999分59秒)。
回転数(min-1[r.p.m])Max 3000質量(kg)2.7振盪幅(mm)4.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×165×130振盪方式旋回
試験管ミキサー 三商試験管ミキサー三商
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
タッチスイッチまたは連続運転を選べます。スムースな可変速ができます。
回転数(min-1[r.p.m])Max 3000質量(kg)2.7振盪幅(mm)4.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×165×130振盪方式旋回
試験管ミキサー フナコシ試験管ミキサーフナコシ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
連続運転とタッチスタートの切り替えが可能です。 コンパクトな試験管ミキサーで溶液の混合から細胞の懸濁など幅広くご利用いただけます。 1.5~50mLチューブに対応し、最大30mLの水を撹拌できます。
回転数(min-1[r.p.m])250~3000寸法(mm)90×150×80質量(kg)1.1スイッチ連続/タッチスタート切換可電源DC12V・500mA、ACアダプタ付プレート寸法(mm)Φ20軌道直径(mm)4
試験管ミキサー VELP試験管ミキサーVELP
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
ZX3 タッチスイッチまたは連続運転を選べます。 スムーズな可変速ができます。 TX4 赤外線センサスイッチまたは連続運転が選べます。 押付けることなく起動するので安定した撹拌ができます。 デジタル表示なので再現性を求められるケースに適しています。 タイマー付です。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000寸法(mm)165×150×130質量(kg)2.7電源AC100~240V・50/60Hz適合試験管最大50mLまで
センサ式ボルテックスミキサー VELPセンサ式ボルテックスミキサーVELP
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
本体前部の赤外線センサが感知する範囲に物体が存在すると、自動的に撹拌を開始します。 3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えません。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000寸法(mm)180×220×70質量(kg)2.4スイッチ光センサ式スタート・連続スタート(切換可能)電源AC100~240V・50/60Hz・30Wプレート寸法(mm)Φ30防水性IP42
タッチミキサ ヤマト科学タッチミキサヤマト科学
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
タッチ駆動タイプの攪拌器連続駆動もタッチ駆動もできるコンパクトタイプのタッチミキサです。試料容器で振動面を軽く押すだけで駆動し、離せば停止する独自のタッチスイッチ機構(実用新案)が採用されています。
材質(振動面)ポリウレタン径(Φmm)(振動面)70電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチON1/タッチスイッチ、ON2/連続スイッチ定格電流(A)1電源コード(m)約2適合容器撹拌対象器/試験管、遠心管、比色管、三角フラスコ(100mLまで)
試験管ミキサー