試験管ミキサーとは、試験管などを震盪・撹拌するための器具です。理科学的な実験や研究で、混合・溶解・反応などの際に多く利用されます。試験管などをタッチすることによって作動するタッチモードのほか、連続作動モードを備えるものが多く、状況により使い分けることができます。試験管だけでなく、マイクロウェルプレート・ビーカー・三角フラスコなどを1台でミキシング・シェーキングできるものもあります。乾電池が利用できるコンパクトなものもあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。 正面のつまみで回転数を調整可能です。 回転数可変式!
寸法(mm)110×130×71 材質(本体)ABS 質量(g)約720 電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A 回転数(min-1[r.p.m])最大3200 方式(振とう)旋回方式 モーターブラシレスモーター 材質(ヘッド)シリコンゴム 運転モードタッチモード アズワン品番4-4495-01
1個
27,900 税込30,690
欠品中

蓋を閉じてRUN、開いてSTOPの簡単スピンダウン。動作中に蓋を開けると回転にブレーキがかかります。動作中はLEDランプ点灯。高さ24mm以下のPCRプレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセット。
回転数(min-1[r.p.m])3200 質量(kg)3.5 電源AC100V 50/60Hz 0.6A モーターDCブラシモータ 遠心力(xg)410 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷