3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。ソフトなタッチで容易に攪拌!
回転数(min-1[r.p.m])3000(固定式) 寸法(mm)133×133×80 質量(kg)0.6 電源(V)AC100~240(50/60Hz)12W モーターブラシレスモーター モーター出力(W)10 防塵防水性能IP21相当 運転モードタッチモード アズワン品番3-7028-15 振盪方式旋回方式 軌道直径(mm)Φ4.8
1個
18,980 税込20,878
欠品中

タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。
付属品チューブ用スタンダードトップ(Φ30mm) 質量(kg)3.5 回転数(min-1[r.p.m])2500 モータータイプ隈取モーター 連続使用時間15分 モーター出力(W)10 防塵防水性能IP21 運転モードタッチモード/連続モード サイズ(mm)W133×D146×H137 振盪方式旋回 軌道直径(mm)Φ4
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型番ユニバーサルトッププレート アズワン品番1-337-11
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷