試験管ミキサーとは、試験管などを震盪・撹拌するための器具です。理科学的な実験や研究で、混合・溶解・反応などの際に多く利用されます。試験管などをタッチすることによって作動するタッチモードのほか、連続作動モードを備えるものが多く、状況により使い分けることができます。試験管だけでなく、マイクロウェルプレート・ビーカー・三角フラスコなどを1台でミキシング・シェーキングできるものもあります。乾電池が利用できるコンパクトなものもあります。
パワフルな運転でチューブ内にしっかり渦を作り、ミキシングします。 パワーに負けないどっしりボディで、パワフルなのに静音です。 15~50mLの遠沈管など様々な種類のチューブが使用可能です。
直径(Φmm)駆動:4.5
電源(AC V)100~240 50/60Hz 0.6A
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。