絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500(1)
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • アズワン(25)
  • IKA(24)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(22)
  • オーハウス(11)
  • GYROZEN(11)
  • 三商(8)
  • DLAB(7)
  • Scientific Industries(6)
  • JEIO TECH(6)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • BIOLOGIX(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • VELP(3)
  • ビーエム機器(2)
  • LABINCO(2)
  • ヤマト科学(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズ Thermo Fisher Scientific

    マイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    標準付属のアタッチメントではマイクロプレート1枚がミキシング可能です。タッチ操作ができるカップヘッドが付属します。回転数と時間は見やすいLEDディスプレイで、キーパッド操作により設定します。ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転します。2枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント(別売)があります。マイクロプレートボルテックスミキサーのオプション品です。
    アズワン品番62-1609-26
  • マイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズ Thermo Fisher Scientific

    マイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    1個
    欠品中
    標準付属のアタッチメントではマイクロプレート1枚がミキシング可能です。タッチ操作ができるカップヘッドが付属します。回転数と時間は見やすいLEDディスプレイで、キーパッド操作により設定します。ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転します。2枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント(別売)があります。
    付属品マイクロプレートホルダー(1枚用)、カップヘッド、電源ケーブル寸法(mm)137×266×114質量(kg)3.98回転数(min-1[r.p.m])ONモード/300~2500、タッチモード/300~3500電源120V、50/60Hz、0.25A運転モードON(カウントアップorタイマー)、タッチアズワン品番62-1609-23タイマー~9999分(~99分59秒/1秒刻み、~9999分/1分刻み)軌道直径(mm)3.5
  • マルチユースボルテックスミキサー Thermo Fisher Scientific

    マルチユースボルテックスミキサー

    Thermo Fisher Scientific
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    4日以内出荷
    面倒なヘッド交換なしに、1台で8通りの使用方法:1タッチパッド(中央部分)。250mL遠沈管×2。315mL遠沈管×2。45mLチューブ×2。51.5/2mLマイクロチューブ×4。60.5mLマイクロチューブ×6。70.2mLマイクロチューブ×24(12連×2)。8マイクロプレート×1(付属の固定バンド使用)。スピードは3段階(1000、2000、3000rpm)。振動をテーブルに伝
    仕様●駆動直径:3.7mm●サイズ(W×D×H):171×190×197mm●重量:3.9kg●電源:100-110V、50/60Hz、0.96Aアズワン品番65-4343-98
  • オービタルミキサー デジタル Thermo Fisher Scientific

    オービタルミキサー デジタル

    Thermo Fisher Scientific
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    4日以内出荷
    チューブ類のミキシングに適した3D軌道ミキサー。やさしく均一にミキシングする3D軌道。取り外し可能なゴム製のマットは多数の突起があり、容器を置くだけでしっかりホールド。チューブ類をはじめ、フラスコやシャーレなど、さまざまな容器にも使用可能。不安定な容器を固定するゴムバンド付。狭い空間でも使いやすい、高さを抑えたデザイン。数値を見やすく操作しやすいLEDディスプレイとキーパッド。設定時間を経過すると音とディスプレイで知らせるタイマー機能付
    仕様●軌道:三次元●回転数:2-60rpm●傾斜角度:20°●タイマー:-99時間59分●耐荷重:800g(プラットフォーム中央部)●サイズ:●▼プラットフォーム:267×305mm●▼本体:293×415×273Hmm●重量:7.4kg●電源:100-240V、50/60Hz、1A●認証/準拠:CE、cCSAus、RoHS、WEEE●付属品:ゴムマット、ゴムバンド×6、ゴムバンド用ネジ×10●保証:2年アズワン品番65-4343-99
  • Fisherbrand(TM) ボルテックスミキサー Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) ボルテックスミキサー

    Thermo Fisher Scientific
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    速度と時間を表示するLEDディスプレイ。連続モードとタッチモード。マイクロプロセッサ制御
    仕様●外観(L×W×H):202×121×127mm●タイプ:デジタルボルテックスミキサー●回転数:500~3000rpm●アンペア数:1.2アンペア●オービット:4.9mm●ワット数:135w●電圧:120V●プラグタイプ:US●重量:4.5kg●付属品:カップヘッドと3インチヘッド(カバー付き)の両方が含まれています。ユニットには183cmの3線式コードとプラグが付属しています。アズワン品番65-4344-14
  • Fisherbrand(TM) アナログボルテックスミキサー Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) アナログボルテックスミキサー

    Thermo Fisher Scientific
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    可変速度のアナログ制御により、低回転での起動による穏やかな振とうや、高速でのミキシングによるサンプルの激しいボルテックスを実現します。フラスコ、ビーカー、チューブ、マイクロウェルプレートに使用可能。3方向電源スイッチ付きタッチモードミキサー。スピードノブ:可変式1~10ダイヤルマーク。最高速度は使用するアクセサリーによって異なります
    仕様●外観(L×W×H):202×121×127mm●モデル:アナログボルテックスミキサー●動作モード:タッチ●コントローラータイプ:アナログ、3ウェイ電源スイッチ●回転数:300~3200rpm●認証/コンプライアンス●アンペア数:1.2アンペア●オービット:4.9mm●ワット数:135w●電圧:120V●プラグタイプ:US●重量:4.5kg●付属品:カップヘッドと3インチヘッド(カバー付き)の両方が付属しています。アズワン品番65-4344-15
  • ミニボルテックスミキサー Thermo Fisher Scientific

    ミニボルテックスミキサー

    Thermo Fisher Scientific
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    パワフルな運転でチューブ内にしっかり渦を作り、ミキシングします。 パワーに負けないどっしりボディで、パワフルなのに静音です。 15~50mLの遠沈管など様々な種類のチューブが使用可能です。
    直径(Φmm)駆動:4.5電源(AC V)100~240 50/60Hz 0.6A
試験管ミキサー