試験管ミキサー :「マイク ミキサー」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面倒なヘッド交換なしに、1台で8通りの使用方法:1タッチパッド(中央部分)。250mL遠沈管×2。315mL遠沈管×2。45mLチューブ×2。51.5/2mLマイクロチューブ×4。60.5mLマイクロチューブ×6。70.2mLマイクロチューブ×24(12連×2)。8マイクロプレート×1(付属の固定バンド使用)。スピードは3段階(1000、2000、3000rpm)。振動をテーブルに伝
仕様●駆動直径:3.7mm●サイズ(W×D×H):171×190×197mm●重量:3.9kg●電源:100-110V、50/60Hz、0.96A アズワン品番65-4343-98
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

速度と時間を表示するLEDディスプレイ。連続モードとタッチモード。マイクロプロセッサ制御
仕様●外観(L×W×H):202×121×127mm●タイプ:デジタルボルテックスミキサー●回転数:500~3000rpm●アンペア数:1.2アンペア●オービット:4.9mm●ワット数:135w●電圧:120V●プラグタイプ:US●重量:4.5kg●付属品:カップヘッドと3インチヘッド(カバー付き)の両方が含まれています。ユニットには183cmの3線式コードとプラグが付属しています。 アズワン品番65-4344-14
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

赤外線センサーが物体を感知し、自動的に運転を開始。強い力でチューブを押し付ける必要なし。堅牢で化学薬品耐性に優れた亜鉛合金製ボディ。3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えない。標準ミキシングカップが付属。チューブやマイクロプレートが固定できるフォームアタッチメント(別売り)
仕様●回転数:0-3000rpm(フォームアタッチメント使用時/800rpm)●駆動径:4.5mm●材質:●▼本体:亜鉛合金ポリマー●▼ミキシングカップ:SEBS●▼フォームアタッチメント:ポリエチレン●サイズ:180×220×70Hmm●重量:2.4kg●電源:100-240V、50/60Hz●認証/準拠防水規格:IP42●付属品:標準ミキシングカップ アズワン品番65-4343-94
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷

可変速度のアナログ制御により、低回転での起動による穏やかな振とうや、高速でのミキシングによるサンプルの激しいボルテックスを実現します。フラスコ、ビーカー、チューブ、マイクロウェルプレートに使用可能。3方向電源スイッチ付きタッチモードミキサー。スピードノブ:可変式1~10ダイヤルマーク。最高速度は使用するアクセサリーによって異なります
仕様●外観(L×W×H):202×121×127mm●モデル:アナログボルテックスミキサー●動作モード:タッチ●コントローラータイプ:アナログ、3ウェイ電源スイッチ●回転数:300~3200rpm●認証/コンプライアンス●アンペア数:1.2アンペア●オービット:4.9mm●ワット数:135w●電圧:120V●プラグタイプ:US●重量:4.5kg●付属品:カップヘッドと3インチヘッド(カバー付き)の両方が付属しています。 アズワン品番65-4344-15
1個
72,980 税込80,278
6日以内出荷

標準付属のアタッチメントではマイクロプレート1枚がミキシング可能です。タッチ操作ができるカップヘッドが付属します。回転数と時間は見やすいLEDディスプレイで、キーパッド操作により設定します。ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転します。2枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント(別売)があります。マイクロプレートボルテックスミキサーのオプション品です。
アズワン品番62-1609-26
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

標準付属のアタッチメントではマイクロプレート1枚がミキシング可能です。タッチ操作ができるカップヘッドが付属します。回転数と時間は見やすいLEDディスプレイで、キーパッド操作により設定します。ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転します。2枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント(別売)があります。
付属品マイクロプレートホルダー(1枚用)、カップヘッド、電源ケーブル 寸法(mm)137×266×114 質量(kg)3.98 回転数(min-1[r.p.m])ONモード/300~2500、タッチモード/300~3500 電源120V、50/60Hz、0.25A 運転モードON(カウントアップorタイマー)、タッチ アズワン品番62-1609-23 タイマー~9999分(~99分59秒/1秒刻み、~9999分/1分刻み) 軌道直径(mm)3.5
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷