絞り込み
ブランド
  • IKA
  • アズワン(25)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(22)
  • 三商(13)
  • オーハウス(11)
  • GYROZEN(11)
  • Thermo Fisher Scientific(9)
  • DLAB(8)
  • Scientific Industries(6)
  • JEIO TECH(6)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • BIOLOGIX(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • VELP(3)
  • ビーエム機器(2)
  • LABINCO(2)
  • ヤマト科学(1)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~3000(1)
  • 100~3000(1)
  • 200~3000(1)
  • 2500(3)
  • 2800(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルテックスミキサー(ジーニアス) IKAボルテックスミキサー(ジーニアス)IKA(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
ボルテックスミキサー 出荷前点検検査書付 Vortex 3シリーズ IKAボルテックスミキサー 出荷前点検検査書付 Vortex 3シリーズIKA
69,980税込76,978
1台
12日以内出荷
タッチスタートと連続作動を切り替えできます。広い回転数を無段階に調節可能です。3つのアタッチメントと7つのインサートで様々なアプリケーションに対応できます。
付属品標準アタッチメント(VG3.1)寸法(mm)127×149×136質量(kg)4.5電源(V)AC100消費電力(W)58回転数(min-1[r.p.m])500~2500電源コード(m)1.5回転数設定方式ツマミ0~6軌道直径(mm)4
ミニシェーカー IKAミニシェーカーIKA
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
コンパクトな汎用小型シェーカー。様々なタイプの小型容器や試験管のシェーキングに適しています。 豊富な種類のアタッチメント。カウントダウン機能つきタイマーで連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時) 2つの作業モード: モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能) アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1300 rpmまでで制御します。 モード B (アタッチメント感知機能OFF) 全てのアタッチメントで最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。 本体は頑丈な亜鉛ダイキャスト製。
仕様消費電力(W):10、回転数(rpm):200~3000付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21)質量(kg)2.9(アタッチメント無し)電源AC100~240V 50/60Hz電源コード(m)1.3サイズ(mm)148×205×63アズワン品番1-3191-11軌道直径(mm)4.5
ミニシェーカー MS-3 出荷前点検検査書付 MS3シリーズ IKAミニシェーカー MS-3 出荷前点検検査書付 MS3シリーズIKA
179,800税込197,780
1台
12日以内出荷
遠隔操作のためのUSB端子がついています。モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能):アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1.300 rpmまでで制御します。モード B (アタッチメント感知機能OFF):全てのアタッチメントで最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
仕様コントロール、最大揺動質量:0.5kg(アタッチメントを含む)寸法(mm)148×205×63質量(kg)2.9(アタッチメント無し)電源(V)AC100~240 50/60Hz消費電力(W)10回転数(min-1[r.p.m])100~3000電源コード(m)1.3アズワン品番1-3191-32-22軌道直径(mm)4.5商品タイプ本体
ミニシェーカー MS-3 出荷前点検検査書付 MS3シリーズ IKAミニシェーカー MS-3 出荷前点検検査書付 MS3シリーズIKA
119,800税込131,780
1台
12日以内出荷
モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能):アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1.300 rpmまでで制御します。モード B (アタッチメント感知機能OFF):全てのアタッチメントで最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
仕様車輪付きフレーム付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21)寸法(mm)148×205×63質量(kg)2.9(アタッチメント無し)電源(V)AC100~240 50/60Hz消費電力(W)10回転数(min-1[r.p.m])200~3000電源コード(m)1.3アズワン品番1-3191-11-22軌道直径(mm)4.5
ラボダンサー 出荷前点検検査書付 IKAラボダンサー 出荷前点検検査書付IKA
29,980税込32,978
1台
12日以内出荷
コンパクトデザインの試験管用シェーカーです。直径30mmまでの試験管やその他遠沈管・エッペンドルフ管が使用できます。
仕様●シェーカーKS 130 basic/control専用アタッチメント、●モーター入力/出力:1.2/0.8W●振動形態:ロータリー材質本体/PP(ポリプロピレン)、タッチ部/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、底部/亜鉛コーティング寸法(mm)Φ100×70質量(g)550品名ラボダンサー電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])2800アズワン品番2-7315-01-22軌道直径(mm)4.5許容揺動量最大50mL(試験管1本あたり)
ミニシェーカー IKAミニシェーカーIKA
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント装着時)。 MS3 controlにはカウントダウン機能を持つタイマーが付いています。時間と振とう数はデジタル表示されます。
付属品マイクロプレート用アタッチメント 試験管インサート(12mmΦ×6本掛)寸法(mm)148×205×63質量(kg)2.9表示デジタル表示(タイマー・振とう数)振盪数(min-1[r.p.m])0~3000電源(AC V)100~240 50/60Hzタイマー連続:1秒~59時間59分軌道直径(mm)4.5速度表示デジタル表示
ボルテックスミキサー IKAボルテックスミキサーIKA
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
強力な旋回振とう方式で撹拌します。 頑丈なボディで高い安定性を保ちます。
寸法(mm)123×123×42直径(Φmm)駆動:4.5質量(g)700電源(AC V)100~240 50/60Hz
ミニシェーカー用アタッチメント IKAミニシェーカー用アタッチメントIKA
5,098税込5,608
1式
6日以内出荷
MS3 basic/digital用アクセサリー。試験管インサート
ミニシェーカー用アタッチメント IKAミニシェーカー用アタッチメントIKA
9,898税込10,888
1式
翌々日出荷
MS3 basic/digital用アクセサリー。PCRプレート用アタッチメント
種別PCRプレートアタッチメントアズワン品番61-0006-13
ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKAボルテックスミキサーGenius3用アタッチメントIKA
22,899税込25,189
1式
6日以内出荷
VXR basic 用アクセサリー。ご使用にはVX11ベーシックホルダーが必要です。試験管用インサート。
ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKAボルテックスミキサーGenius3用アタッチメントIKA
28,980税込31,878
1式
6日以内出荷
VXR basic 用アクセサリー。ご使用にはVX11ベーシックホルダーが必要です。試験管インサートエッペンドルフ試験管や試験管用インサート。
種別試験管用インサート 70穴アズワン品番61-0006-34
ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKAボルテックスミキサーGenius3用アタッチメントIKA
28,980税込31,878
1式
6日以内出荷
VXR basic 用アクセサリー。ベーシックホルダーVX11.1、VX11.2、VX11.3、VX11.4インサート用。
種別ベーシックホルダーアズワン品番61-0006-30
ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKAボルテックスミキサーGenius3用アタッチメントIKA
54,980税込60,478
1式
6日以内出荷
シャーレ用アタッチメント。培養瓶、ペトリ皿などを使っての細胞培養におけるスムースな調合用。
種別シャーレー用アタッチメントアズワン品番61-0005-08
ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKAボルテックスミキサーGenius3用アタッチメントIKA
18,980税込20,878
1式
6日以内出荷
1~250mLの固定しない容器を個別にシェーキングできます。
種別片手アタッチメントアズワン品番61-0005-04
ボルテックスミキサーGenius3用アタッチメント IKAボルテックスミキサーGenius3用アタッチメントIKA
79,980税込87,978
1式
6日以内出荷
試験管用アタッチメント。直径16mmまでの試験管、または遠心管を36本まで処理できます。
種別試験管用アタッチメントアズワン品番61-0005-03
ボルテックスミキサー 6778用 オプション IKAボルテックスミキサー 6778用 オプションIKA
319,800税込351,780
1式
4日以内出荷
マイクロプレートシェーカー(マイクロウェルプレート2枚または4枚で使用します。)スピードとストロークは、マイクロウェルプレート用に最適に調節されています。電子スピード制御。タイマーは1~99分でデジタル表示。タイマーが切れた場合、シグナル音で知らせます。医学診断の分野に最適。アタッチメントは標準装備(マイクロウェルプレートは別売)
種別digitalアズワン品番61-0005-97
ボルテックスミキサー IKAボルテックスミキサーIKA
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
広い回転数範囲を無段階に調節可能です。 連続駆動とタッチスタート駆動の選択が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])500~2500付属品標準アタッチメント(VG3.1)寸法(mm)185×320×105質量(kg)3.9電源(V)AC100コード長さ(m)1.5軌道直径(mm)4揺動形態ロータリー
VORTEX2用 マイクロプレート用インサート IKAVORTEX2用 マイクロプレート用インサートIKA
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
試験管ミキサー ラボダンサー IKA試験管ミキサー ラボダンサーIKA
18,980税込20,878
1台
10日以内出荷
試験管でタッチ部を押して、負担をかけることで自動的にスタートします。 直径30mmまでの試験管や遠心管などが利用できます。
回転数2800固定rpmモーターAC形仕様外形寸法:100Φmm×70Hmm重量:0.55kg電源:AC100~240V 50/60Hz 0.02A
MS1.32 試験管インサート IKAMS1.32 試験管インサートIKA
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
適合12Φmm試験管6本
VG3.34 試験管用インサート IKAVG3.34 試験管用インサートIKA
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
適合試験管用インサート
VG3.2 片手アタッチメント IKAVG3.2 片手アタッチメントIKA
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
適合片手アタッチメント
試験管ミキサー