絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
- 0~3000(1)
- 2500(2)
ブランド
- IKA
- アズワン(12)
- 三商(8)
- オーハウス(6)
- JEIO TECH(6)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- DLAB(3)
- Scientific Industries(2)
- VELP(2)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- scinics(サイニクス)(1)
- ケニス(1)
- フナコシ(1)

ミニシェーカー
IKA¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント装着時)。 MS3 controlにはカウントダウン機能を持つタイマーが付いています。時間と振とう数はデジタル表示されます。付属品マイクロプレート用アタッチメント 試験管インサート(12mmΦ×6本掛)寸法(mm)148×205×63質量(kg)2.9表示デジタル表示(タイマー・振とう数)振盪数(min-1[r.p.m])0~3000電源(AC V)100~240 50/60Hzタイマー連続:1秒~59時間59分軌道直径(mm)4.5速度表示デジタル表示
ボルテックスミキサー
IKA¥57,980~税込¥63,778~1個6日以内出荷から8日以内出荷強力な旋回振とう方式で撹拌します。 頑丈なボディで高い安定性を保ちます。寸法(mm)123×123×42直径(Φmm)駆動:4.5質量(g)700電源(AC V)100~240 50/60Hz
ボルテックスミキサー
IKA¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷広い回転数範囲を無段階に調節可能です。 連続駆動とタッチスタート駆動の選択が可能です。付属品標準アタッチメント(VG3.1)寸法(mm)185×320×105質量(kg)3.9電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])500~2500コード長さ(m)1.5軌道直径(mm)4揺動形態ロータリー
ミニシェーカー
IKA¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷コンパクトな汎用小型シェーカー。様々なタイプの小型容器や試験管のシェーキングに適しています。 豊富な種類のアタッチメント。カウントダウン機能つきタイマーで連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時) 2つの作業モード: モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能) アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1300 rpmまでで制御します。 モード B (アタッチメント感知機能OFF) 全てのアタッチメントで最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。 本体は頑丈な亜鉛ダイキャスト製。付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21)仕様消費電力(W):10、回転数(rpm):200~3000質量(kg)2.9(アタッチメント無し)電源AC100~240V 50/60Hz電源コード(m)1.3サイズ(mm)148×205×63アズワン品番1-3191-11軌道直径(mm)4.5