試験管ミキサー :「デジタルタイマー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マイクロプレートシェーカー(マイクロウェルプレート2枚または4枚で使用します。)スピードとストロークは、マイクロウェルプレート用に最適に調節されています。電子スピード制御。タイマーは1~99分でデジタル表示。タイマーが切れた場合、シグナル音で知らせます。医学診断の分野に最適。アタッチメントは標準装備(マイクロウェルプレートは別売)
種別digital
アズワン品番61-0005-97
1式
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント装着時)。 MS3 controlにはカウントダウン機能を持つタイマーが付いています。時間と振とう数はデジタル表示されます。
付属品マイクロプレート用アタッチメント 試験管インサート(12mmΦ×6本掛)
寸法(mm)148×205×63
質量(kg)2.9
表示デジタル表示(タイマー・振とう数)
振盪数(min-1[r.p.m])0~3000
電源(AC V)100~240 50/60Hz
タイマー連続:1秒~59時間59分
軌道直径(mm)4.5
速度表示デジタル表示
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。