3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルテックスミキサー(ジーニアス) IKA 動画あり
1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強力な旋回振とう方式で撹拌します。 頑丈なボディで高い安定性を保ちます。
寸法(mm)123×123×42 直径(Φmm)駆動:4.5 質量(g)700 電源(AC V)100~240 50/60Hz
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント装着時)。 MS3 controlにはカウントダウン機能を持つタイマーが付いています。時間と振とう数はデジタル表示されます。
付属品マイクロプレート用アタッチメント 試験管インサート(12mmΦ×6本掛) 寸法(mm)148×205×63 質量(kg)2.9 表示デジタル表示(タイマー・振とう数) 振盪数(min-1[r.p.m])0~3000 電源(AC V)100~240 50/60Hz タイマー連続:1秒~59時間59分 軌道直径(mm)4.5 速度表示デジタル表示
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷