試験管ミキサー :「使用中」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。
作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。
約Φ30mmのボトルまで使用可能です。
デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
寸法(mm)450×290×360
電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A
回転数(min-1[r.p.m])20~112
モーターインダクションモーター(出力15W)
電源コード(m)2.5
寸法(Φ×mm)32×350(ローラー)
振幅(mm)15
ローラー間隔(mm)35
電源コード3Pプラグ
ローラー数5本×2段
アズワン品番1-1186-13
タイマー0~9時間59分
撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
材質(ローラ)PVC
1個
¥229,000
税込¥251,900
12日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。