7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試験管ミキサーTRIO(High Type) アズワン 動画あり
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500) 付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター 振幅(mm)4.5 材質アルミダイキャスト 本体寸法(mm)125×155×100 質量(kg)2.3 出力(W)約18 電源AC100V(50/60Hz) モーター高回転DCブラシモーター 機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式 運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1台
31,260 税込34,386
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試験管ミキサーTRIO(Low Type) アズワン 動画あり
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
本体寸法(mm)115×230×60 モーター高回転DCブラシモーター 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.1 電源AC100V 50/60Hz 運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式 振幅(mm)4.5 モーター出力(W)17.3 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MVM-10 ミニ試験管ミキサー アズワン 動画あり
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番2-925-01 仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式 材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム 寸法(mm)72×88×82 質量(kg)約0.35 電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式) コード長さ(m)約2 モーター出力(W)約0.6 軌道直径(mm)3
1個
18,300 税込20,130
当日出荷

回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 約Φ30mmのボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
寸法(mm)450×290×360 電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A 回転数(min-1[r.p.m])20~112 モーターインダクションモーター(出力15W) 電源コード(m)2.5 寸法(Φ×mm)32×350(ローラー) 振幅(mm)15 ローラー間隔(mm)35 電源コード3Pプラグ ローラー数5本×2段 アズワン品番1-1186-13 タイマー0~9時間59分 撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌 材質(ローラ)PVC
1個
229,000 税込251,900
12日以内出荷

試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) アズワン 動画あり
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500) 付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.1 電源AC100V(50/60Hz) 本体寸法(mm)115×230×60 モーター高回転DCブラシモーター 振幅(mm)4.5 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1台
36,400 税込40,040
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1-270-01 試験管ミキサー アズワン 動画あり
瞬間的に試験管・小型フラスコ等の液体乳剤などの試料をミキシングします。静かで強力に撹拌します。ゴムキャップ部に乗せるだけで作動するオートと、プッシュスイッチによる連続使用との両用です。
アズワン品番1-270-01 材質アルミ鋳造 質量(kg)2.5 回転数(min-1[r.p.m])2800(固定式) 電源100V 50/60Hz 25W 型番HM-10 モーターくまとりモーター 電源コード長さ 1.9m 2Pタイプ サイズ(mm)109×141×142
1台
46,700 税込51,370
当日出荷

HM-10H 試験管ミキサー アズワン 動画あり
試験管などの容器を振動板にかるく押しつけるだけで、混合、溶解、反応等の実験が行えるミキサーです。連続駆動スイッチと、振動速度可変のツマミがついており、実験の状況に合わせて使い分けができます。
アズワン品番1-269-01 質量(kg)3.5 回転数(min-1[r.p.m])400~2600 電源AC100V 50/60Hz 25W 型番HM-10H モーターくまとりモーター 電源コード長さ 1.9m 2Pタイプ サイズ(mm)101×160×142
1台
61,200 税込67,320
当日出荷