ミックスローターバリアブル VMRシリーズアズワン翌々日出荷
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。
作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。
約Φ30mmのボトルまで使用可能です。
デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
寸法(mm)450×290×360電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])20~112モーターインダクションモーター(出力15W)電源コード(m)2.5寸法(Φ×mm)32×350(ローラー)振幅(mm)15ローラー間隔(mm)35電源コード3Pプラグローラー数5本×2段アズワン品番1-1186-13タイマー0~9時間59分撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌材質(ローラ)PVC
インテリミキサー用アズワン当日出荷から5日以内出荷
9通りの標準動作(F1~F9)、10段階のロッキング、大小ボルテックスに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。低温室(2℃)での使用が可能です。ブロッティングモードがありウエスタンブロッティングの抗原抗体反応で感度・時間短縮・抗体量削減に使用できます。
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥74,778~¥67,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥102,278~¥92,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥103,378~¥93,980~
ミックスローターMMK SCIENTIFIC税込¥76,978~¥69,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥241,780~¥219,800~
プレートミキサーMMK SCIENTIFIC税込¥94,578~¥85,980~