試験管ミキサー :「試験管台」の検索結果
低いボディーで多数のチューブや様々な形状の容器を迅速に攪拌できるボルテックスミキサーです。
チューブホルダーを使用し複数のチューブサンプルをフリーハンドで攪拌できます。
速度は0~3,000rpmで調節できます。
低重心デザインを採択していて、安定的な動作と手首に掛かる負担が少ないです。
モードタッチ/連続
速度設定L:0~1,500rpmH:0~3,000rpm
本体寸法(mm)W154×D210×H84
本体質量(kg)3
仕様●回転数範囲:最大3,000rpm●運動:オービタール●回転半径(Φmm):4●プラットフォーム(mm):76×76
1台
¥60,900
税込¥66,990
6日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。