試験管ミキサー :「振とう」の検索結果

試験管ミキサーとは、試験管などを震盪・撹拌するための器具です。理科学的な実験や研究で、混合・溶解・反応などの際に多く利用されます。試験管などをタッチすることによって作動するタッチモードのほか、連続作動モードを備えるものが多く、状況により使い分けることができます。試験管だけでなく、マイクロウェルプレート・ビーカー・三角フラスコなどを1台でミキシング・シェーキングできるものもあります。乾電池が利用できるコンパクトなものもあります。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラックの交換によりマイクロチューブ・遠沈管・マイクロプレートなど多彩な容器を高速・強力に振とうできる、ミニサイズのミキサーです。 DNA/RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できます。大腸菌・微生物など細菌類の培養や試薬の混合・溶解にも適しています。 3色のフレームが付属しており、目的や使用者の識別に使えます。
振盪数(min-1[r.p.m])300~2500 寸法(mm)150×157×133(ラック未装着時) 質量(kg)約4.5 電源AC100V、50/60Hz、0.5A 振幅(mm)回転/約3 使用環境温度(℃)5~37 タイマー30分 振盪方式旋回 振盪台寸法(mm)197×279 振盪耐荷重(kg)約1
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

強力な旋回振とう方式で撹拌します。 頑丈なボディで高い安定性を保ちます。
寸法(mm)123×123×42 直径(Φmm)駆動:4.5 質量(g)700 電源(AC V)100~240 50/60Hz
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルテックスミキサー(ジーニアス) IKA 動画あり
1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一度に4枚のマイクロプレートを振とう撹拌可能、低温環境(5~30℃)にも対応したマイクロプレートシェーカーです
寸法(mm)280×278×150 質量(kg)5.6 使用温度範囲(℃)5~30 電源(V)AC100 0.5A 振盪数(min-1[r.p.m])200~1500 タイマー設定0~99時間59分
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント装着時)。 MS3 controlにはカウントダウン機能を持つタイマーが付いています。時間と振とう数はデジタル表示されます。
付属品マイクロプレート用アタッチメント 試験管インサート(12mmΦ×6本掛) 寸法(mm)148×205×63 質量(kg)2.9 表示デジタル表示(タイマー・振とう数) 振盪数(min-1[r.p.m])0~3000 電源(AC V)100~240 50/60Hz タイマー連続:1秒~59時間59分 軌道直径(mm)4.5 速度表示デジタル表示
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

多量処理が可能です。
仕様●本体●振とう径(mm):3.6 寸法(mm)426×250×480 質量(kg)14.5 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)60 回転数(min-1[r.p.m])500~2500 アズワン品番4-6485-01 タイマー1分~99時間59分
1個
289,000 税込317,900
翌々日出荷

可変速度のアナログ制御により、低回転での起動による穏やかな振とうや、高速でのミキシングによるサンプルの激しいボルテックスを実現します。フラスコ、ビーカー、チューブ、マイクロウェルプレートに使用可能。3方向電源スイッチ付きタッチモードミキサー。スピードノブ:可変式1~10ダイヤルマーク。最高速度は使用するアクセサリーによって異なります
仕様●外観(L×W×H):202×121×127mm●モデル:アナログボルテックスミキサー●動作モード:タッチ●コントローラータイプ:アナログ、3ウェイ電源スイッチ●回転数:300~3200rpm●認証/コンプライアンス●アンペア数:1.2アンペア●オービット:4.9mm●ワット数:135w●電圧:120V●プラグタイプ:US●重量:4.5kg●付属品:カップヘッドと3インチヘッド(カバー付き)の両方が付属しています。 アズワン品番65-4344-15
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷