振盪器 :「制御盤用タイマー」の検索結果
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能
1~10に設定可能な速度および時間ダイヤル搭載(アナログ)
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル)
特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現(デジタル)
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
仕様軌道:19mm
付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm)
材質トレイ:アルミ
許容荷重(kg)最大:16
電源3極電源(標準付属)
寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.9
薄型設計
最大で4つのマイクロプレートまたは2つのマイクロチューブラックを設定可能
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
仕様軌道:3mm
材質トレイ:アルミ
電源3極電源(標準付属)
精度速度:±2%
制御デジタル
寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:41.3×25.4×10.2
回転速度(min-1[r.p.m])100~1200
動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし
許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2
アズワン品番64-0974-42
タイマー1秒~160時間
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
マイクロプロセッサ制御により、動作中でも傾斜角度を0~15°の範囲で簡単に調整できます。 高精度速度制御により1rpmまでの低速動作が可能です。
寸法(mm)254×425×140
電源(V)AC100(50/60Hz)
精度速度/±1rpm
振盪数(min-1[r.p.m])1~50
使用環境温度(℃)-10~60
アズワン品番64-0974-48
タイマー1秒~160時間
振盪方式シーソー式
振盪台寸法(mm)254×324
傾斜角度(°)0~15
使用環境湿度(%)80RH以下
許容質量(kg)最大4.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
薄型設計
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ)
速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に角度調整が可能(デジタル)
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
材質トレイ:アルミ
許容荷重(kg)最大:2.3
電源3極電源(標準付属)
動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし
薄型設計
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ)
速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に
角度調整が可能(デジタル)
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
材質トレイ:アルミ
電源3極電源(標準付属)
動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし
傾斜角度(°)0~15
薄型設計
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能
1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ)
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル)
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm)
材質トレイ:アルミ
許容荷重(kg)最大:3.6
電源3極電源(標準付属)
寸法(cm)トレイ:29.9×22.2、全体:41.3×25.4×10.2
信頼性の高い安定した連続動作が可能なオービタルシェーカー、E5000シリーズは、3mm軌道、20mm軌道、または専用マイクロプレート モデルの 3 つのモデルがございます。すべてのモデルはインキュベーターや冷蔵室で使用できます。三軸偏心駆動とメンテナンスフリーのブラシレスDCモーターにより、安定したそして正確な長時間のシェーキングを実現します。過負荷と不均衡の検出機能によりサンプルを保護します。経済的:一般的なアクセサリの装着であれば、追加で別のトレイを購入する必要はありません。 さまざまなアクセサリを取り付けて、少量から中量の用途に合わせるカスタマイズできます。プログラム可能:時間を節約し、再現可能な結果を保証します。 マルチステッププログラムを設定、保存、呼び出しが可能です。データのロギングと制御:リモート機能により PC の制御とデータ転送が可能です。
速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能
外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能
ポリカーボネート製の透明のフタにより、開けることなくサンプルの
確認が可能
仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm
付属品オプションのモジュラーブロックセット用のアダプタブラケット
電源3極電源(標準付属)
精度速度:±2%
寸法(cm)全体:41.9×25.7×27.9
回転速度(min-1[r.p.m])100~200マイクロプレート使用時)、100~600(モジュラーブロック使用時)
動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし
許容荷重最大:マイクロプレート×2またはモジュラーブロック×2
周囲温度(℃)-10~65
アズワン品番64-0975-25
タイマー1秒~160時間
1台
¥779,800
税込¥857,780
91日以内出荷
速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能
PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能
外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能
仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm
材質トレイ:アルミ
電源3極電源(標準付属)
精度速度:±2%
寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:43.2×27.9×19.7
回転速度(min-1[r.p.m])100~1200
動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし
許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2
周囲温度(℃)+5~65
タイマー1秒~160時間
装置は最大湿度100%、冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
着脱式(マグネット式)のリモコンを搭載、リボンケーブルの長さは約1.7m
特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現
三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載
速度校正モードを搭載しており、再校正可能
仕様軌道:19mm
付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm)
材質トレイ:アルミ
許容荷重(kg)最大:16
電源3極電源(標準付属)
精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合、設定速度の±1rpm
制御デジタル
寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:シェーカー29.4×35.5×14.9リモコン(操作部)15.0×35.6×11.2
回転速度(min-1[r.p.m])15~500
動作環境-10~60℃、最大相対湿度100%
通信出力RS232C(標準装備)
アズワン品番64-0974-43
タイマー1秒~160時間
1台
¥659,800
税込¥725,780
91日以内出荷
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
シングル偏心ドライブ採用
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
速度校正モードを搭載しており、再校正可能
付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm)
材質トレイ:アルミ
ストローク(mm)19
許容荷重(kg)最大:6.8
電源3極電源(標準付属)
精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合±1rpm
制御デジタル
寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.6
回転速度(min-1[r.p.m])20~300
動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし
通信出力RS232C(標準装備)
アズワン品番64-0974-51
タイマー1秒~160時間
1台
¥369,800
税込¥406,780
欠品中
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。