4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書 質量(kg)≦7 電源120V、50/60Hz、150W 温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170 精度(℃)0.1 測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃) 機能ヒーティング/ミキシング 速度ミキシング:200-1500RPM タイマー設定‐99時間59分/-99分59秒 温度設定範囲(℃)室温+5-100 直径(mm)2 加熱時間≦15分(20→100℃) 冷却時間N/A
1セット(1式)
159,800 税込175,780
32日以内出荷

設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書 質量(kg)≦8.5 電源120V、50/60Hz、250W 温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170 精度(℃)0.1 測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃) 機能ヒーティング/クーリング/ミキシング 速度ミキシング:200-1500RPM タイマー設定1分-99時間59分 温度設定範囲(℃)0-100(@室温≦20、4-100(室温≦25、10-100(室温≦30 直径(mm)2 加熱時間≦10分(20→100℃) 冷却時間(100→20℃)≦15分/(室温→室温-20℃)≦20分
1セット(1式)
269,800 税込296,780
32日以内出荷

3種類のミキシング・インキュベーション機能。マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシング。チューブホルダー:シェーキング・ミキシング。ブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング。設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書 質量(kg)5.5 電源100-240V、50/60Hz、150W(最大) 温度(℃)均一性:≦0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165 精度(℃)±0.1 測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95) 速度シェーキング:300-2000RPM タイマー設定1分-99時間59分 温度設定範囲(℃)室温+5-100 直径(mm)3 加熱時間≦12分(25℃→100℃)
1セット(1式)
179,800 税込197,780
32日以内出荷

3種類のミキシング・インキュベーション機能。マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシング。チューブホルダー:シェーキング・ミキシング。ブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング。設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書 質量(kg)5.5 電源100-240V、50/60Hz、150W(最大) 温度(℃)均一性:≦0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165 精度(℃)±0.1 測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95) 速度シェーキング:300-3000RPM タイマー設定1分-99時間59分 温度設定範囲(℃)室温+5-100 直径(mm)2 加熱時間≦12分(25℃→100℃)
1セット(1式)
179,800 税込197,780
32日以内出荷