オールPTFE製の3段式ふるいです。従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも、安心してご使用できます。受皿、フタが付いて、各1段でのご使用も可能です。※オプション(網目はダイヤ形のPTFE網)
仕様5メッシュ相当/3枚入、10メッシュ相当/3枚入、18メッシュ相当/3枚入
1式
¥11,980
税込¥13,178
32日以内出荷
オールPTFE製の3段式ふるいです。従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも、安心してご使用できます。受皿、フタが付いて、各1段でのご使用も可能です。
摘要セット一式(フタ・受皿も含む)
内径×外径×深さ(mm)60×80×25
1式
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。