10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。 メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
1個
1,610 税込1,771
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
9,680 税込10,648
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

<FJ-01・02・03>先端が樹脂コーティングされているため、ガラスを傷つけません。 <SR-FLH>天板には滑り止め用のゴムシートが付属しています。
1個
19,600 税込21,560
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,841 税込8,625
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質毛種/PA(ナイロン)、本体/ PVC(塩化ビニル樹脂) 径(Φmm)80 毛丈(mm)50
1個
5,360 税込5,896
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミックスローターバリアブル アズワン 動画あり
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー) 回転数(min-1[r.p.m])20~112 電源AC100V、50/60Hz、0.5A モーターインダクションモーター(出力6W) ローラーサイズ(mm)Φ32×350 ローラー間隔(mm)35 電源コード2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付) 振幅15mm タイマー0~9時間59分 撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
1個
129,000 税込141,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。 保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。 取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。 流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。 複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム モーター振動モーター:ブラシモーター ボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95 電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hz サイズ(mm)40×60×105 アズワン品番4-4489-01
1個
31,900 税込35,090
当日出荷

回転数(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル樹脂) モーターインダクションモーター(出力6W) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) ローラーサイズ(mm)Φ32×350 ローラー間隔(mm)35 タイマー30分(連続運転可) 撹拌方式回転
1個
75,400 税込82,940
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 フタ付きですのでホコリ等から試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
用途保温・スピード可変機能付 仕様ローラー本数:5本、保温温度(℃):室温+5~50、回転数(rpm):20~112 付属品点検検査書類 材質本体/鋼板焼付塗装、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、フタ/PMMA(アクリル樹脂) 電源AC100V 50/60Hz モーターインダクションモーター(出力3W) 電源コード(m)3(3Pプラグ) ローラーサイズ(mm)Φ32×250 アズワン品番2-8039-01-22 タイマー温調器/0~99時間59分、回転/0~9時間59分(連続運転可) 撹拌方式回転撹拌 安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
1台
234,000 税込257,400
17日以内出荷

保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 蓋付きですので埃などから試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です(VMRC-5)。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
アズワン品番2-8039-01 材質本体/鋼板(焼付塗装)、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、蓋/PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm)335×356×215 回転数(min-1[r.p.m])20~112 電源AC100V、50/60Hz モーターインダクションモーター(出力3W) ローラーサイズ(mm)Φ32×250 保温温度室温+5~50℃ 電源コード長さ3m、3P(2-3P変換プラグ付) ローラー数5本 タイマー60分以下(連続運転可) 撹拌方式回転撹拌 安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
1台
222,000 税込244,200
翌々日出荷