振盪器 :「小型ミキサー」の検索結果

振盪器とは、三角フラスコやシャーレ等を設置して、中のサンプルなどを震盪するための器具です。バイオテクノロジーや医学系の実験や研究で、微生物や液体培地での細胞培養などの際に利用されることが多いです。三角フラスコをはじめ、シャーレ、マイクロプレートなど用途にあわせたさまざまな振盪機があります。水平、垂直など震盪方式を選ぶこともできます。マイクロチューブなどのローテータ-や粉体の分級に使用するふるい振盪機などもあります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。
質量(kg)1.6 回転数(min-1[r.p.m])20(固定) 本体寸法(mm)460×140×180 許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

血液等のバイオ系サンプルの撹拌に。簡単にアタッチメントの脱着ができ、お手入が容易。アタッチメントが豊富で多種のチューブに対応。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用可能。
許容揺動量2kg(アタッチメント含む) 本体寸法(mm)300×300×360 質量(kg)3
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。回転数とタイマー設定が可能。
質量(kg)1.6 回転数(min-1[r.p.m])5~80 本体寸法(mm)460×140×180 タイマー1秒~99.9時間 許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

scinics(サイニクス)小型旋回ミキサー
無駄を省いたコンパクト設計ですので恒温器にまるごとスッポリ納まります(使用温度範囲5~45℃)。定電圧制御+減速ギアヘッドによりあらゆる回転速度において力強く、常に安定した回転が得られます。ホルダーは0~90°の範囲で自由に設定ができますので、用途に応じてお使い頂けます。
質量(kg)約1.5(ホルダー除く) 消費電力(W)約10 電源AC100V 50/60Hz 0.04A 回転速度(min-1[r.p.m])1~12 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×100×143 ※ホルダー装着時は140×140×183、但しホルダーの角度によって奧行きは122~140、高さ165~183です。
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)