絞り込み
ブランド
  • IKA(4)
  • アズワン(1)
容量(L)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1300
  • 190(2)
  • 200(2)
  • 300(35)
  • 375(3)
  • 400(4)
  • 500(8)
  • 600(30)
  • 700(3)
  • 750(3)
  • 1000(11)
  • 1100(3)
  • 1200(32)
  • 1500(15)
  • 1680(3)
  • 2000(23)
  • 2200(4)
  • 2400(2)
  • 2500(2)
  • 3000(44)
電源(V)
  • 100(2)
  • 100~230(1)
  • 115(2)
最大トルク(N・m)
  • 1(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
100(2)
エアーミキサー アズワンエアーミキサーアズワン
345,000税込379,500
1台
6日以内出荷から31日以内出荷
電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付き IKA電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付きIKA
419,800税込461,780
1台
10日以内出荷から13日以内出荷
校正証明書点検・検査書
デジタル式撹拌器 IKAデジタル式撹拌器IKA
379,800税込417,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。 回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。 撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。
電源(V)AC100/115/230(50/60Hz)寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム)チャック把握範囲(Φmm)0.5~10RoHS指令(10物質対応)対応
電子制御撹拌機 IKA電子制御撹拌機IKA
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。PCへの接続が可能です。タイマー機能搭載です。
インターフェースUSB・RS232C付属品USBケーブル処理量(L)MAX100(H2O)適合シャフト径(Φmm)0.5~10直径(Φmm)【容器押さえ適用容器】40~300
電子制御攪拌機 IKA電子制御攪拌機IKA
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
仕様最大トルク(cm):100N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):~70000m・s質量(kg)4.4回転数(min-1[r.p.m])30~1300電源AC115V 50/60Hzサイズ(mm)86×208×248アズワン品番1-7326-25適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
撹拌機器