絞り込み
ブランド
  • アズワン(7)
  • MMK SCIENTIFIC(3)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • 三商(1)
  • 増田理化工業(1)
  • DLAB(1)
容量(L)
  • 0.5(1)
  • 3(1)
  • 20(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500
  • 190(2)
  • 200(2)
  • 300(35)
  • 375(3)
  • 400(4)
  • 500(8)
  • 600(30)
  • 700(3)
  • 750(3)
  • 1000(11)
  • 1100(3)
  • 1200(33)
  • 1300(5)
  • 1680(3)
  • 2000(23)
  • 2200(4)
  • 2400(2)
  • 2500(2)
  • 3000(43)
電源(V)
  • 15(1)
  • 24(3)
  • 100(7)
  • 100~240(2)
最大トルク(N・m)
  • 0.3(2)
  • 0.43(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.5(1)
3(1)
20(1)
トルネードN NEXT 制御ソフト有 PSTシリーズ アズワントルネードN NEXT 制御ソフト有 PSTシリーズアズワン
109,000税込119,900
1台
当日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様制御ソフト: 有
トルネードN NEXT 制御ソフト無 PSTシリーズ アズワントルネードN NEXT 制御ソフト無 PSTシリーズアズワン
97,900税込107,690
1台
10日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様制御ソフト: 無
エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ) アズワンエコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)アズワン
110,800税込121,880
1台
翌々日出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。 タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)
付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個本体寸法(mm)110×229×147モーター出力(W)80(DCブラシレスモーター)質量(kg)3.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御
超薄型マグネチックスターラー 三商超薄型マグネチックスターラー三商
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
磁気コイル方式の静かで安定した撹拌。左回り・右回りの自動反転機能付でムラなく撹拌することができます。スライドタッチで無段階に回転数を調整可能。回転数・時間をデジタル表示します(切替式)。ACアダプタ付属。USB接続による電源供給も可能。小型・軽量なので様々な場所でお使い頂けます。
材質PVC質量(g)180回転数(min-1[r.p.m])20~MAX1500(ビーカー使用時)機能反転機能:45秒毎(インターバル5秒)撹拌容量(mL)最大500(H2O)電源(V)/電流(A)AC100 50/60Hz・DC15/1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×14.5タイマー5分~9時間サイズ(Φmm)位置サイズ:80(作業範囲)防水保護等級IP65
アルミビーズバスシステム EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミビーズバスシステムEYELA(アイラ/東京理化器械)
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
オイルと同等以上の伝熱性能の独自構造のアルミブロックBBS型とホットプレート付マグネチックスターラーで構成された合成装置です。 ドライ式のため、オイルによる危険性・飛散が無く安全で清潔に使用できます。 バスに収まるサイズであれば多種多様な容器が使用できます。
セット内容ホットプレート付マグネチックスターラー×1、アルミバス×1、アルミビーズ 2L、外部温度センサ、撹拌子(8Φ×30mm)×1電源(V)AC100(50/60Hz)6.3A/3Pプラグヒーター(W)600温度制御PID制御回転速度(min-1[r.p.m])50~1500(無負荷時/50Hz)撹拌容量(mL)10~20000(水)最高使用温度(℃)310安全機能ヒューズ、自己診断機能寸法(内径Φ×長さL)(mm)130×75(アルミバス)温度調節精度(℃)±1
ホットスターラー DLABホットスターラーDLAB
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)寸法(mm)(本体) 160×225×105、(プレート) Φ135回転数(min-1[r.p.m])200~1500電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(3Pプラグ)撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温~280アズワン品番3-7042-21
撹拌機 MMK SCIENTIFIC撹拌機MMK SCIENTIFIC
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
高トルク速度調速可能、タイマー設定対応滑り止め付きのベースか通常機能のベースかお選びいただけます。
形状ベース:H型ベースドリル径1-10mm回転数(min-1[r.p.m])100-1500電源24V 2.5A本体寸法(mm)145×70×195最大回転数(min-1[r.p.m])1000モーターブラシレスモーター定格出力(W)50単位調整速度:10rpm操作方式ダイヤル+デジタルディスプレイ時間設定0-24時間軸貫通攪拌軸:無し最大撹拌容量(L)10トルク(N・cm)15
撹拌機 MMK SCIENTIFIC撹拌機MMK SCIENTIFIC
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
高トルク・速度調速可能・タイマー設定機能が有ります。強力な動力・安定した撹拌機能。台座の裏面には防振パッドが付いており、撹拌による振動を軽減します。撹拌物が容器から溢れ無いように、撹拌容器(ビーカー等)を固定するホルダー(ベルト付き)・支柱を付属しています。
ドリル径1-10mm電源24V 2.5A本体寸法(mm)145×70×195モーターブラシレスモーター単位調整速度:10rpm操作方式ダイヤル+デジタルディスプレイ時間設定0-24時間軸貫通攪拌軸:有り
撹拌機 MMK SCIENTIFIC撹拌機MMK SCIENTIFIC
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
スムーズなスタート速度調速可能、タイマー設定対応撹拌容器を固定するための固定器付き。滑り止め付きのベースか通常機能のベースかお選びいただけます。
形状ベース:H型ベースドリル径1-10mm電源24V 1.5A本体寸法(mm)145×70×195モーターブラシ付きモーター単位調整速度:無し操作方式ダイヤル時間設定無し軸貫通攪拌軸:無し
撹拌器 増田理化工業撹拌器増田理化工業
81,980税込90,178
1個(1個)
翌日出荷
スタンド・シャフト・プロペラが付属しています。スピードコントロールモーターを採用しているので、ツマミをまわすだけで容易に変速できます。ワンタッチで回転方向を簡単に切り替えられます。モーター内部にはサーマルプロテクタが内蔵されており、モーターを焼損から守ります。
仕様撹拌容量(対水):約20L、撹拌棒:SUS304 8Φ×450mm出力(W)40電源(V)AC100(50/60Hz)1.0A回転数(min-1[r.p.m])90~1400/90~1500(50/60Hz)電源コード(m)2(回転方向切替スイッチ付)プロペラSUS304 L型 1枚定格トルク(mN・m)200(1200rpm時)
トルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズ アズワントルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズアズワン
121,000税込133,100
1台
70日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
仕様コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m校正証明書点検・検査書
トルネードN NEXT 出荷前点検検査書付き PSTシリーズ アズワントルネードN NEXT 出荷前点検検査書付き PSTシリーズアズワン
1台
欠品中
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
仕様スタンダードタイプ●制御ソフト:無●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m校正証明書点検・検査書
デジタル撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLシリーズ アズワンデジタル撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLシリーズアズワン
156,800税込172,480
1台
10日以内出荷から100日以内出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動で停止します。タイマー機能を標準装備しています(最大99時間59分)。ブラシレスモーター採用でメンテナンス負荷軽減。
電源(V)AC100(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
エコノミー撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLGシリーズ アズワンエコノミー撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLGシリーズアズワン
122,800税込135,080
1台
10日以内出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。
電源(V)AC100(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
撹拌機器