撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
「容量(L) 」から絞り込む
最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m]): 2000すべて解除
撹拌器 ケニス (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。
電源 AC100V・50/60Hz シャフト径(Φmm) 8Φ×300 羽根(Φmm) (3枚羽根)45 モーター(W) DC60 大きさ ベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm 回転制御 フィードバックコントロール チャック径(Φmm) 1~10
デジタル式撹拌器 IKA 6日以内出荷 から 8日以内出荷
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V) AC100~240(50/60Hz) 寸法(mm) 70×144×130 温度測定範囲(℃) -10~350(分解能0.1℃) モーター出力(W) 42 チャック径(Φmm) 0.5~8 モーター入力(W) 69
エアーミキサー アズワン 15日以内出荷 から 31日以内出荷
材質 シャフト/ステンレス(SUS304)、プロペラ/アルミニウム
撹拌機 MMK SCIENTIFIC 7日以内出荷
温度測定可能・ワンタッチロック攪拌羽根貫通可・傾き検出ブラシレスモーター・低速高トルク強力なパワー・安定した攪拌
寸法(mm) 195×80×235 電圧 DC24V 4A ドリル径 1-10mm モーター ブラシレスモーター 温度表示 有り 温度センサー 外部:接続可 単位 調整速度:10rpm 操作方式 ダイヤル+ボタン+デジタルディスプレイ 時間設定 0-24時間 軸貫通 攪拌棒:有り
デジタル式撹拌器 IKA 6日以内出荷 から 8日以内出荷
デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。
回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。
撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。
電源(V) AC100/115/230(50/60Hz) 寸法(Φ×mm) 16×220(支持アーム) チャック把握範囲(Φmm) 0.5~10 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル式撹拌器 IKA 4日以内出荷 から 8日以内出荷
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。
チャック(mm) 0.5~8Φ アーム寸法(mm) 13Φ×160 電源(AC V) 100~240 50/60Hz
電子制御攪拌機 IKA 6日以内出荷
仕様 最大トルク(cm):200N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):~100000m・s 質量(kg) 4.6 回転数(min-1 [r.p.m]) 6~2000 電源 AC115V 50/60Hz サイズ(mm) 91×209×274 アズワン品番 1-7326-21 適合シャフト径(Φmm) Φ0.5~Φ10
EUROSTAR 40 デジタル撹拌機 IKA 6日以内出荷
最大25L(対水)撹拌可能な汎用型撹拌機、Eurostar 40 デジタル。回転数範囲0/30-2000rpmの電子制御撹拌機。安全回路搭載により、過度な負荷が撹拌機に掛かると自動停止。たとえ、撹拌中に粘度が変化しても設定回転数を維持するため、自動で実回転数を制御可能。回転数はデジタル表示で、無段階調整。撹拌羽根はチャック式で脱着簡単。過負荷防止機能搭載。高粘度用、集中撹拌作業が可能。モーター部はスコンパクトなデザイン。静かな駆動。エラーコードはデジタル表示。
消費電力(W) 112 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 1.8 表示 LCD 粘度(mPa・s) 最大30000 アズワン品番 1-9943-21 処理量 Max25L(H2 O) 最大トルク 40Ncm 回転数設定モード 無段階 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 86 x 248 x 208 質量(kg) 4.4 シャフト径(Φmm) 11まで 回転数(min-1 [r.p.m]) 30~2000 電源コード(m) 1.8
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります 撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品 ページ: 1/ 3
撹拌機 MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 74,778 ~ ¥ 67,980 ~
撹拌機 MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 102,278 ~ ¥ 92,980 ~
撹拌機 MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 103,378 ~ ¥ 93,980 ~
ミックスローター MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 76,978 ~ ¥ 69,980 ~
撹拌機 MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 241,780 ~ ¥ 219,800 ~
プレートミキサー MMK SCIENTIFIC 税込 ¥ 94,578 ~ ¥ 85,980 ~