撹拌機器 :「回転 表示 板」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
3(1)
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 仕様(オーバーロード表示)LEDライト 材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム 寸法(mm)83×220×186 質量(kg)2.8 表示LED モーターブラシレスモーター 電源コード(m)2(3Pプラグ) 表示精度(速度)±3rpm 回転制御マイコン制御式 防塵防水性能IP42 適合シャフト径(Φmm)0.5~10
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング) 寸法(mm)(本体) 160×225×105、(プレート) Φ135 回転数(min-1[r.p.m])200~1500 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2(3Pプラグ) 撹拌容量(L)3 機能残熱アラーム(50℃) ヒーター容量(W)500 温度設定範囲(℃)室温~280 アズワン品番3-7042-21
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。 粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。 パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です(RS232)。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 仕様(オーバーロード表示)LEDライト 付属品スタンド、十字羽根(2-908-12) 材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム 寸法(mm)83×220×186 質量(kg)2.8 表示液晶 モーターブラシレスモーター 電源コード(m)2(3Pプラグ) 表示精度(速度)±3rpm 回転制御マイコン制御式 防塵防水性能IP42 適合シャフト径(Φmm)0.5~10
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)