2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
1000(1)
2000(1)
セムコーポレーションケミカルミキサー
新開発の高効率インペラが大きな撹拌力を生み出します。 大きさは従来ミキサーの1/2(ベルト駆動タイプ)。 PEタンクやPVCタンクの上に設置可能な小型・軽量タイプ。 AES、アルミニウムなどの組み合わせにより軽量化を実現。 パイプ外装仕様により金属部が接液せず、優れた耐食性を実現。 タイミングベルト方式を採用。独自設計により低騒音、ベルトの長寿命を実現。 2004-2005グッドデザイン賞受賞。
用途プラスチック製反応槽の撹拌、腐食性液体の撹拌、紛体・顆粒状およびフレーク状薬品の溶解、pH中和槽や水処理プラントの反応撹拌、液体の均一化 回転数(min-1[r.p.m])370/450 質量(kg)10 シャフトΦ16×900L/SUS316製 保護等級IP54相当 比重(最大液体)1.3 使用環境温度(℃)40 最高使用温度(℃)80 シャフト長さ(mm)900 主材質SUS316/PPC 減速方法タイミングベルト 粘度(cP)(最大液体)300
1個
219,800 税込241,780
18日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セムコーポレーションサウンドレスブロワー
多段構造のため脈動がなく、運転音が静かです。 無注油タイプのため、油が混入しません。 小型、軽量にもかかわらず高性能です。 メンテナンスが容易です。耐久性に優れています。
用途メッキ槽の撹拌、薬液槽の撹拌、排水処理・浄化槽等の撹拌、養殖池の酸素供給 電源(V)200
1個
439,800 税込483,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)