撹拌機器 :「LED燈」の検索結果
撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。
手間の掛かる軸合せは要りません。50rpm~1000rpmの高速回転が可能です。
出力30WのDCブラシレスモータの採用によりコンパクト・高トルクでの使用が可能です。
399.9Paまでの減圧が可能で、回転効率も損ないません。
スリムでコンパクトな設計により、3口フラスコに液滴管や還流管を取付けても操作が容易に行えます。
LM200型はデジタル回転数表示機能を搭載し、回転数の確認・再現が容易に行えます。
LM100型は低価格なアナログ表示タイプです。液の状態を確認しながら任意に回転数を制御できます。
少量から大容量までの対応が可能な撹拌棒と撹拌羽根を多数ご用意しています。
軸シールに使われているオイルシールは標準ではフッ素ゴムを装備しています。耐薬品性に優れたPTFE性もあります。(オプション)
撹拌シール部のOリングも標準のFKM製のほかに耐薬品性に優れたカルレッツ製があります。(オプション)
撹拌シールはStandard Taper29/42とStandard Taper24/40(オプション)の2タイプを選定できます。
電源コードを変更する事でAC100~240Vで使用ができます。
最大トルク(N・m)約0.1
付属品取扱説明書、保証書、アーバー、M5六角穴付ボルト、六角レンチ、ACアダプタ、電源コード(3m)、カップリングカバー、フラスコクリップ
使用温度範囲(℃)5~35
本体質量(g)約700
適合容量(mL)50~5000(フラスコ)
モーターDCブラシレスモータ
対応攪拌棒:専用攪拌棒/外径8mm(Φ7.9~7.95)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×108×222
電源電圧(V)単相AC100~120/1A(50/60Hz)※電源コードで~240まで可能
摺合せ【適合】29/42(24/40オプション)
モーター出力(W)30
回転数測定範囲(min-1[r.p.m])50~1000
回転調節電源OFF点スイッチ付きボリューム
外装PBT/ADC12(表面:焼付け塗装)
材質(接液部)PTFE(ガラス摺り合わせ)/FKM(オイルシール、Oリング)
到達真空度(Pa)399.9以下
安全機能過負荷停止機能、スロースタート機能、巻込み防止用カップリングカバー
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。