撹拌機器 :「撹拌機」の検索結果

撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クマエンジニアリングNo.36・37・38 302型用クイルAssy
アキュレートフィーダ300シリーズ用の消耗部品です。
1個
109,800 税込120,780
61日以内出荷

アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35 モーターDCモーター:1/7HP 材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304 機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値) スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00" 変速範囲可変速範囲 1:10 アダプタサイズ1.00"用 モデル302 シングルモーター コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
2,198,000 税込2,417,800
61日以内出荷

アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35 モーターDCモーター:1/7HP 材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304 機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値) スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00" 変速範囲可変速範囲 1:10 アダプタサイズ1.00"用 モデル302 シングルモーター コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
2,398,000 税込2,637,800
61日以内出荷

アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。この310型は、工具無しで分解可能な構造で、清掃性の非常に優れた供給機です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35 モーターDCモーター:1/7HP 材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304 機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値) スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00" 変速範囲可変速範囲 1:10 アダプタサイズ1.00"用 モデル310 クイックディスコネクト コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
2,498,000 税込2,747,800
61日以内出荷

クマエンジニアリングNo.3 バックプレート
アキュレートフィーダ100シリーズ用の消耗部品です。
1個
119,800 税込131,780
61日以内出荷

アキュレートフィーダ100シリーズは、ラボ機としてのご使用に最適です。フィード部にフレキシブルホッパーを採用し、ホッパーの側面を1つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:2、標準拡張ホッパー:なし モーターDCモーター:1/45HP 材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304 機能供給範囲:min 2L/hr(8PRM)、max 20L/hr(80RPM)(充満率100%計算値) スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:0.75" FS KE 変速範囲可変速範囲 1:10 アダプタサイズ1.00"用 モデル102 シングルモーター コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
1,298,000 税込1,427,800
121日以内出荷

クマエンジニアリングNo.36・38 310型用クイルAssy
アキュレートフィーダ300シリーズ用の消耗部品です。
1個
99,980 税込109,978
61日以内出荷

アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。この310型は、工具無しで分解可能な構造で、清掃性の非常に優れた供給機です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35 モーターDCモーター:1/7HP 材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304 機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値) スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00" 変速範囲可変速範囲 1:10 アダプタサイズ1.00"用 モデル310 クイックディスコネクト コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
2,698,000 税込2,967,800
61日以内出荷