撹拌機器 :「トルク計」の検索結果

撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部出力付撹拌機 BL-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属 寸法(mm)【データロガー】194×117×42 質量(g)【データロガー】520 本体質量(kg)2.1 モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・120VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×197 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5V サンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能 アナログ入力【データロガー】10ch(ch数) パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパワー外部出力付撹拌機 BLh-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLhシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属 寸法(mm)【データロガー】194×117×42 質量(g)【データロガー】520 本体質量(kg)2.3 モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・200VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5V サンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能 アナログ入力【データロガー】10ch(ch数) パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)