撹拌機器 :「科学 実験」の検索結果
関連キーワード
エアモータ撹拌機 EPシリーズ。火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機。ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能。サイレンサーにより消音。セパレータユニットが標準添付
付属品エアーホース、安全カバー、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル)
本体質量(kg)4.2
空気消費量(L/min)最大190(NTP)
最大出力0.3HP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×164×223
ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ ドリルチャックΦ(8mm以下)仕様。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁
モーター(W)80
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード(m)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動)
消費電力(VA)200
電源コード2極接地プラグ付電源コード
パネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
ミニプラントクラスエアモータ撹拌機 EPWシリーズ。スリーワンモータEPWシリーズは、BLWシリーズとコンポーネントを共通化し、EPやExシリーズでは撹拌できない大量用撹拌が可能。火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機。ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能。サイレンサーにより消音。セパレータユニットが標準添付
付属品エアーホース、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル)
空気消費量(L/min)最大190(NTP)
最大出力0.3HP
安全ハイパワー汎用撹拌機 BLhセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー
本体質量(kg)2.6(フリージョイント、電源コード含まず)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
タイマー機能5,10,20,30,45,60sec 設定切り替え可能
ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ 。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
適合低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])50~3000
本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
定格トルク(N・m)0.2
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
タイマー機能5,10,20,30,45,60sec 設定切り替え可能
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。