絞り込み
ブランド
  • IKA
  • アズワン(79)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(62)
  • ADVANTEC(52)
  • HEIDON(新東科学)(28)
  • コスモスビード(23)
  • 日伸理化(21)
  • JEIO TECH(15)
  • MMK SCIENTIFIC(13)
  • 日本理化学器械(NRK)(10)
  • DLAB(9)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • クマエンジニアリング(8)
  • ケニス(6)
  • スリーワンモータ(6)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(5)
  • 三商(5)
  • セムコーポレーション(5)
  • 旭製作所(4)
容量(L)
  • 5(6)
  • 10(4)
  • 15(4)
  • 20(7)
  • 25(4)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4~530(1)
  • 500(8)
  • 600(1)
  • 1000(8)
  • 1300(4)
  • 1680(3)
  • 2000(17)
  • 2400(2)
  • 2800(1)
  • 4000(1)
  • 6000(1)
電源(V)
  • 100(14)
  • 100~230(1)
  • 100~240(7)
  • 115(4)
  • 240(1)
最大トルク(N・m)
  • 0.075(7)
  • 0.15(5)
  • 0.2(7)
  • 0.3(5)
  • 0.4(5)
  • 0.6(3)
  • 0.8(3)
  • 1(3)
  • 1.5(2)
  • 2(3)
  • 6.6(1)
  • 11.44(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
5(6)
10(4)
15(4)
20(7)
25(4)
40(2)
50(2)
80(2)
100(2)
メカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付 IKAメカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付IKA
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
仕様粘度範囲:10000mPas●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5~10mm●モーター入力/出力:35/70W●電源コード長:1.8m●サイズ:88×212×294mm●重量:3.1kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0025003596●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±30rpm)電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:60~500(レンジI)/240~2000(レンジII)、60Hz時:72~600(レンジI)・288~2400(レンジII)撹拌容量(L)20(H2O)アズワン品番1-9945-01-22最大トルク(N・cm)150校正証明書点検・検査書
撹拌機 EUROSTAR 60 control IKA撹拌機 EUROSTAR 60 controlIKA
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷
ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。 デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
適合タイマー・温度測定機能あり寸法(mm)0.5~10(シャフトチャック)質量(kg)4.7回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000本体寸法(mm)86×230×267H寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211ディスプレイTFTモーター出力(W)126/131粘度(mPa・s)5000モーター入力(W)176/168最大トルク(N・cm)60処理量(L)40(最大撹拌)
ミニシェーカー用アタッチメント IKAミニシェーカー用アタッチメントIKA
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
MS3 basic/digital用アクセサリー
仕様コード番号: 0003426300アズワン品番1-3191-21
デジタル式撹拌器 IKAデジタル式撹拌器IKA
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(mm)70×144×130温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)42チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)69
プレートスタンド IKAプレートスタンドIKA
154,999税込170,499
1台
9日以内出荷
仕様最大計量容量:10 kg対応機種NANOSTAR 7.5 digital/MICROSTAR 7.5 digital/MICROSTAR 7.5 control/MICROSTAR 15 digital/MICROSTAR 15 control/MICROSTAR 30 digital/MICROSTAR 30 control/MINISTAR 20 digital/MINISTAR 20 control/MINISTAR 40 digital/MINISTAR 40 control/MINISTAR 80 digital/MINISTAR 80 control/EUROSTAR 20 digital/EUROSTAR 40 digital/EUROSTAR 60 digital/EUROSTAR 60 control/EUROSTAR 100 digital/EUROSTAR 100 control/EUROSTAR 200 digital/EUROSTAR 200 control/EUROSTAR 400 digital/EUROSTAR 400 controlEUROSTAR 20 high speed digital/EUROSTAR 20 high speed control/EUROSTAR 100 P4 control/EUROSTAR 200 P4 control/RW 20 digital/RW 28 digital/RW 47 digital/T 10 basic ULTRA-TURRAX/T 18 digital ULTRA-TURRAX/T 18 brushless digital ULTRA-TURRAX/T 25 digital ULTRA-TURRAX/T 25 easy clean digital ULTRA-TURRAX/T 25 easy clean control ULTRA-TURRAX/T 50 digital ULTRA-TURRAX/T 65 digital ULTRA-TURRAX台座寸法(mm)200×200許容周囲温度(℃)5~40アズワン品番68-5387-45計量範囲5~6000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)213×570×391計量精度±6 g
攪拌機 温度センサー IKA攪拌機 温度センサーIKA
49,980税込54,978
1個
63日以内出荷
ステンレス製温度センサー PT1000、EUROSTAR controlシリーズ用
材質AlSI 316 Ti最高温度(℃)400深さ(mm)最高液浸:230アズワン品番63-5535-41直径(mm)6
小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm 出荷前点検検査書付 IKA小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm 出荷前点検検査書付IKA
159,800税込175,780
1台
13日以内出荷
回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。操作は回転ノブで行い、 ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
仕様最大粘度:4000mPas●シャフトチャック範囲:0.5~8mm●回転数表示:LED●本体サイズ:53×130×147mm(サポートロッド除く)●出力:32W●重量:0.8kg●付属品:AC電源アダプター、電源アダプター用変換プラグ、サポートロッド及びネジ、R300、シャフト取り付け用チャック●※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2000撹拌容量(L)5(対H2O)アズワン品番4-2358-01-22最大トルク(N・cm)7.5校正証明書点検・検査書
電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ IKA電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き MicrostarシリーズIKA
229,800税込252,780
1台
13日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付校正証明書点検・検査書
電子制御撹拌機 最大トルク digital 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ IKA電子制御撹拌機 最大トルク digital 出荷前点検検査書付き MicrostarシリーズIKA
179,800税込197,780
1台
13日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付校正証明書点検・検査書
高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital 出荷前点検検査書付 IKA高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital 出荷前点検検査書付IKA
399,800税込439,780
1台
13日以内出荷
円錐形のシャフト採用で高速回転でも芯ぶれを起こしません。6000rpmまで回転。
仕様ユーロスター20ハイスピードデジタル●本体●粘度範囲:10000mPa・s●モーター入力/出力:176/125W●支持アーム:Φ16mm・長さ220mm●電源コード長:1.8m●重量:4.7kg●サイズ:86×208×325mm●●専用シャフト付き●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(R1401 R1402 R1405)は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)電源(V)AC115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])150~6000撹拌容量(L)20(H2O)アズワン品番1-9944-21-22最大トルク(N・cm)20校正証明書点検・検査書
メカニカル制御撹拌機 RW28デジタル 出荷前点検検査書付 IKAメカニカル制御撹拌機 RW28デジタル 出荷前点検検査書付IKA
629,800税込692,780
1台
31日以内出荷
80Lまでの撹拌に適しています。ギアチェンジにより、高粘度用と集中撹拌用の2つの回転数範囲が選択できます。
仕様本体●粘度範囲:50000mPa・s●モーター入力/出力:220/94W●支持アーム:Φ16mm●電源コード長:2m(2Pプラグ)●適合シャフト径:Φ1~Φ10mm●重量:7.5kg●保護クラス(DIN EN60529):IP40準拠●サイズ:123×252×364mm●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0005040001●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±10rpm)電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])ギアI:60~400/ギアII:240~1400(50Hz)、ギアI:72~480/ギアII:288~1680(60Hz)撹拌容量(L)80(H2O)アズワン品番1-6608-11-22校正証明書点検・検査書
電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付き IKA電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付きIKA
199,800税込219,780
1台
10日以内出荷から13日以内出荷
校正証明書点検・検査書
小型ミキサー IKA小型ミキサーIKA
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
直径30mmまでの試験管やマイクロチューブの撹拌ができます。 便利なタッチスタート(試験管でタッチ部を押して負荷をかけることで自動スタート)を採用。
材質本体/PP、上部/TPU、底部/亜鉛コーティング質量(g)550電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800寸法(Φ×mm)100×70
撹拌器 IKA撹拌器IKA
589,800税込648,780
1個
4日以内出荷
デジタル表示付のパワフルな撹拌器です。 2つの回転数範囲を持ち、用途や実験内容に合わせて使用できます。 撹拌羽根はチャック式で簡単に着脱でき、安定した撹拌力です。 対応するオプションの種類も豊富なため、実験内容に最適な撹拌環境を作り出せます。 モーター内部熱が高くなりすぎると自動で停止する安全機能付です。
寸法(mm)123×252×364質量(kg)7.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])60~400/240~1400(50Hz)、72~480/288~1680(60Hz)(2段切換式)粘度範囲(mPa・s)最大50000撹拌容量(L)80(対水)寸法(Φ×mm)16×145(支持アーム)モーター出力(W)90取付可能寸法(mm)1~10(撹拌シャフトチャック)モーター入力(W)220RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)60rpm:1144、100rpm:900、1000rpm:86N・cm
デジタル式撹拌器 IKAデジタル式撹拌器IKA
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。 回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。 撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。
電源(V)AC100/115/230(50/60Hz)寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム)チャック把握範囲(Φmm)0.5~10RoHS指令(10物質対応)対応
小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm IKA小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpmIKA
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。 操作は回転ノブで行い、ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
質量(kg)0.8出力(W)32電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2000、(表示)LED範囲(mm)(シャフトチャック)0.5~8本体寸法(mm)53×130×147(サポートロッド除く)撹拌容量(L)5(対H2O)粘度(mPa・s)最大4000アズワン品番4-2358-01最大トルク(N・cm)7.5
電子制御撹拌機 Microstar control IKA電子制御撹拌機 Microstar controlIKA
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。 電子制御で、トルクを常に一定に保てます。 ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。 シンプルで操作しやすい設計です。 タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。 Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
付属品チャックカバー質量(kg)1.18出力(W)15.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])30~2000本体寸法(mm)60×173×136粘度範囲(mPa・s)~4000表示部LCD締め付け範囲(mm)0.5~8(チャック)撹拌容量(L)5(対H2O)アーム寸法(mm)(支持)Φ13×長さ160アズワン品番3-8002-11最大トルク(N・cm)7.5
電子制御撹拌機 IKA電子制御撹拌機IKA
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。PCへの接続が可能です。タイマー機能搭載です。
インターフェースUSB・RS232C付属品USBケーブル処理量(L)MAX100(H2O)適合シャフト径(Φmm)0.5~10直径(Φmm)【容器押さえ適用容器】40~300
小型撹拌機 Ministar 80 digital IKA小型撹拌機 Ministar 80 digitalIKA
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)50最大回転数(min-1[r.p.m])500粘度(mPa・s)60000本体寸法(mm)70×193×147質量(kg)1.72回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211最大トルク(N・cm)80
小型撹拌機 Ministar 40 digital IKA小型撹拌機 Ministar 40 digitalIKA
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)25最大回転数(min-1[r.p.m])1000粘度(mPa・s)30000本体寸法(mm)70×193×147質量(kg)1.72回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158最大トルク(N・cm)40
小型撹拌機 Ministar 20 digital IKA小型撹拌機 Ministar 20 digitalIKA
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)15最大回転数(min-1[r.p.m])2000粘度(mPa・s)10000本体寸法(mm)70×193×147質量(kg)1.56回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211最大トルク(N・cm)20
小型撹拌機 Microstar 30 digital IKA小型撹拌機 Microstar 30 digitalIKA
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)20最大回転数(min-1[r.p.m])500粘度(mPa・s)2000本体寸法(mm)60×173×126質量(kg)1.26回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158最大トルク(N・cm)30
小型撹拌機 Microstar 15 digital IKA小型撹拌機 Microstar 15 digitalIKA
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)10最大回転数(min-1[r.p.m])1000粘度(mPa・s)8000本体寸法(mm)60×173×126質量(kg)1.26回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:1000最大トルク(N・cm)15
小型撹拌機 Microstar 7.5 digital IKA小型撹拌機 Microstar 7.5 digitalIKA
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)5最大回転数(min-1[r.p.m])2000粘度(mPa・s)4000本体寸法(mm)60×173×126質量(kg)1.18回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158最大トルク(N・cm)7.5
撹拌機 EUROSTAR 20 digital IKA撹拌機 EUROSTAR 20 digitalIKA
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。 デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
適合-寸法(mm)0.5~10(シャフトチャック)質量(kg)4.4回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000本体寸法(mm)86×208×248H寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211ディスプレイLEDモーター出力(W)42粘度(mPa・s)10000モーター入力(W)70最大トルク(N・cm)20処理量(L)15(最大撹拌)
電子制御撹拌機 Microstar digital IKA電子制御撹拌機 Microstar digitalIKA
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz) マルチプラグ付電源コード付き表示部LED本体寸法(mm)60×173×126アーム寸法(mm)支持:Φ13×長さ160締付範囲(mm)チャック:0.5~8出力(W)15.7付属品チャックカバー電源コード(m)1.4
高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用 溶解型撹拌羽根 Φ40 IKA高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用 溶解型撹拌羽根 Φ40IKA
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
仕様コード番号: 0001243300材質ステンレス(SUS316L)品名撹拌羽根(溶解型)寸法(Φmm)50アズワン品番1-9944-13
高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用プロペラ型撹拌羽根 Φ45 IKA高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用プロペラ型撹拌羽根 Φ45IKA
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
仕様コード番号: 0001289800材質ステンレス(SUS316L)品名撹拌羽根(プロペラ型)寸法(Φmm)45アズワン品番1-9944-12
高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用プロペラ型撹拌羽根 Φ55 IKA高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用プロペラ型撹拌羽根 Φ55IKA
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
仕様コード番号: 0001242900材質ステンレス(SUS316L)品名撹拌羽根(プロペラ型)寸法(Φmm)55アズワン品番1-9944-11
ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント エレンメイヤーフラスコ インサート IKAボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント エレンメイヤーフラスコ インサートIKA
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
Vortex 3用アクセサリー
仕様コード番号: 0003342100、Vortex3用アズワン品番1-8797-19
デジタル式撹拌器 IKAデジタル式撹拌器IKA
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。
チャック(mm)0.5~8Φアーム寸法(mm)13Φ×160電源(AC V)100~240 50/60Hz
デジタル式撹拌器 IKAデジタル式撹拌器IKA
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(mm)60×123×110温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)15.7チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)32
電子制御攪拌機 IKA電子制御攪拌機IKA
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
仕様最大トルク(cm):100N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):~70000m・s質量(kg)4.4回転数(min-1[r.p.m])30~1300電源AC115V 50/60Hzサイズ(mm)86×208×248アズワン品番1-7326-25適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
電子制御攪拌機 IKA電子制御攪拌機IKA
529,800税込582,780
1個
6日以内出荷
仕様最大トルク(cm):200N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):~100000m・s質量(kg)4.6回転数(min-1[r.p.m])6~2000電源AC115V 50/60Hzサイズ(mm)91×209×274アズワン品番1-7326-21適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
メカニカル制御攪拌機 IKAメカニカル制御攪拌機IKA
619,800税込681,780
1個
5日以内出荷
仕様撹拌容量(H2O)(L):80、粘度範囲(Pa):50000m・s、モーター入力/出力:220/94W、支持アーム(mm):Φ16、保護クラス(DIN EN60529):IP40準拠質量(kg)7.5回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)ギアI/60~400、ギアII/240~1400 (60Hz)ギアI/72~480、ギアII/288~1680電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(2Pプラグ)サイズ(mm)123×252×364アズワン品番1-6608-11適合シャフト径(Φmm)Φ1~Φ10
攪拌機 IKA攪拌機IKA
113,999税込125,399
1個
6日以内出荷
EUROSTAR 40 デジタル撹拌機 IKAEUROSTAR 40 デジタル撹拌機IKA
209,800税込230,780
1台
6日以内出荷
最大25L(対水)撹拌可能な汎用型撹拌機、Eurostar 40 デジタル。回転数範囲0/30-2000rpmの電子制御撹拌機。安全回路搭載により、過度な負荷が撹拌機に掛かると自動停止。たとえ、撹拌中に粘度が変化しても設定回転数を維持するため、自動で実回転数を制御可能。回転数はデジタル表示で、無段階調整。撹拌羽根はチャック式で脱着簡単。過負荷防止機能搭載。高粘度用、集中撹拌作業が可能。モーター部はスコンパクトなデザイン。静かな駆動。エラーコードはデジタル表示。
消費電力(W)112電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8表示LCD粘度(mPa・s)最大30000アズワン品番1-9943-21処理量Max25L(H2O)最大トルク40Ncm回転数設定モード無段階本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86 x 248 x 208質量(kg)4.4シャフト径(Φmm)11まで回転数(min-1[r.p.m])30~2000電源コード(m)1.8
メカニカル制御撹拌機 IKAメカニカル制御撹拌機IKA(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
シャフトが本体を貫通するのでスタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。 回転数は2段階の範囲切替が可能で、見やすいデジタル表示です。
アズワン品番1-9945-01トラスコ品番329-6083質量(kg)3.1回転数(min-1[r.p.m])50Hz時/60~500(レンジⅠ)・240~2000(レンジⅡ)、60Hz時/72~600(レンジⅠ)・288~2400(レンジⅡ)電源AC100~115V、50/60Hz粘度範囲(mPa・s)10000モーター70/35W(入力/出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×212×294電源コード(m)1.8締め付け範囲(mm)0.5~10(チャック)撹拌容量(L)20(H2O)アーム寸法(mm)Φ13×長さ160最大トルク(N・cm)150
撹拌機器